絞り込み
全長(mm)
  • 40
  • 23(1)
  • 30(2)
  • 50(22)
  • 55(5)
  • 60(20)
  • 70(17)
  • 75(57)
  • 80(3)
  • 100(75)
  • 105(2)
  • 120(14)
  • 125(2)
  • 135(1)
  • 150(39)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 200(9)
  • 250(6)
  • 300(5)
両頭機能
  • 片頭(13)
種類
  • 段付(1)
ブランド
  • ハイオス(3)
  • NAC(長堀工業)(5)
  • Wera(2)
  • ベッセル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ビット :「hios」の検索結果

ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
関連キーワード
  • hios ビット
  • hiosドライバービット
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOS プラスビット ハイオスHIOS プラスビットハイオス(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10本)
当日出荷
精密加工、組立に適した専用ビットです。
用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
ハイオスビット十字穴ねじ用ビット ハイオスハイオスビット十字穴ねじ用ビットハイオス(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10本)
当日出荷
先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
電動ドライバー用ビット ハイオス用 NAC(長堀工業)電動ドライバー用ビット ハイオス用NAC(長堀工業)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
トルク制御付電動ドライバー用ビットです。 M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。
用途ハイオス電動ドライバー。先端形状プラス(+)両頭機能片頭
精密ビット D73 ベッセル精密ビット D73ベッセル
1,498税込1,648
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌日出荷
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT8x40L NAC(長堀工業)ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT8x40LNAC(長堀工業)
8,198税込9,018
1セット(10本)
当日出荷
全長(mm)40両頭機能片頭先端サイズT8トラスコ品番853-5776軸径(Φmm)4質量(g)2.8先端形状トルクス本数10
ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT6x40L NAC(長堀工業)ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT6x40LNAC(長堀工業)
8,998税込9,898
1セット(10本)
当日出荷
全長(mm)40両頭機能片頭先端サイズT6トラスコ品番853-5775軸径(Φmm)4質量(g)2.8先端形状トルクス本数10
ハイオス ダイレクトドライブ Weraハイオス ダイレクトドライブWera
229税込252
1本
当日出荷
小型精密機器のメンテナンスに最適です。
用途適合メーカー:ハイオス材質/仕上特殊工具鋼先端サイズ4(ハイオス)両頭機能片頭
ショックレスビット DS73 ベッセルショックレスビット DS73ベッセル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
トルク安定と耐久性アップが図れるショックレス効果! 締め付けトルクが安定 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、締め付けトルクの安定化が図れます。 折れにくく耐久性がアップ 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、刃先の耐久性が大幅にアップします。 ハイオスビット。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x40L NAC(長堀工業)ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x40LNAC(長堀工業)
8,198税込9,018
1セット(10本)
当日出荷
全長(mm)40両頭機能片頭先端サイズT10トラスコ品番853-5773軸径(Φmm)4質量(g)3.4先端形状トルクス本数10
精密ビット D73 トルクスビット ベッセル精密ビット D73 トルクスビットベッセル
6,898税込7,588
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 トルクスねじ用。 ハイオスビット。
用途トルクスネジ用 コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立全長(mm)40先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
ショックレスビット(トルクス) DS73 ベッセルショックレスビット(トルクス) DS73ベッセル
4,298税込4,728
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
トルク安定と耐久性アップが図れるショックレス効果! 締め付けトルクが安定 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、締め付けトルクの安定化が図れます。 折れにくく耐久性がアップ 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、刃先の耐久性が大幅にアップします。 トルクスねじ用。 ハイオスビット。
用途トルクスネジ用 コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立軸径(Φmm)4先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT5x40L NAC(長堀工業)ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT5x40LNAC(長堀工業)
8,998税込9,898
1セット(10本)
4日以内出荷
全長(mm)40両頭機能片頭先端サイズT5トラスコ品番853-5774軸径(Φmm)4質量(g)2.6先端形状トルクス本数10
872/21 マイクロスティクス(R)ビット Wera872/21 マイクロスティクス(R)ビットWera
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
小型精密機器等のメンテナンスに最適です。 表面はニッケル仕上げです。
用途適合メーカー:ハイオスなど。全長(mm)40材質/仕上特殊工具鋼質量(g)3タイプMicrostix
ドライバービット ハイオスドライバービットハイオス
2,298税込2,528
1セット(10本)
9日以内出荷
すりわりねじ用ビット
全長(mm)40刃幅(mm)3刃厚(mm)0.4ビット寸法(mm)受け口:H4(Φ4)

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

hios ビット特集
おすすめ人気ランキング
ビット