カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット
          • ビット
            • プラスビット(8)
            • ビットセット(30)
            • マイナスビット(10)
            • 両頭コンビビット(1)
            • ビットホルダー(8)
            • 六角ビット/ボールポイントビット(10)
            • ヘックスローブビット(19)
            • ソケットビット(ナットセッター)(5)
            • ポジドライブビット(9)
            • トルクセットビット(1)
            • その他ビット(11)
絞り込み
差込角対辺(mm)
全長(mm)
刃先マグネット
種類
段付
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ビット :「swiss tools」の検索結果

ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
関連キーワード
  • pb swiss tools
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段付六角ビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付六角ビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付き六角ビットです。
本数1
段付プラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付プラスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きプラスビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)24先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
電動ドライバー用ビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電動ドライバー用ビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
ビットはホルダー内部のリングとマグネットで保持します。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネットとリング式。
全長(mm)75質量(g)47
C6ー701ビットケースセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6ー701ビットケースセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5970
電動ドライバー用ビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電動ドライバー用ビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ビットはホルダー内のリングにより保持。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はリング式。
全長(mm)57質量(g)30
差替式強力ドライバー用1/4”HEXビットホルダーブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式強力ドライバー用1/4”HEXビットホルダーブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
225シリーズビットホルダーブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状六角本数1差込角対辺(mm)1/4刃先マグネットあり両頭機能片頭
差替式ドライバーポジブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーポジブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
215シリーズポジドライブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状ポジドライブ両頭機能片頭
差替式1/4ビットホルダーブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式1/4ビットホルダーブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
215シリーズ1/4”HEXビットホルダーブレードです。市販の1/4”(6.35mm)HEXビットを先端のマグネットホルダーに装着する事ができます。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状ソケット(ボックス)軸長(mm)100全長(mm)180質量(g)47差込角対辺(mm)6.35
C6-792ツールボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-792ツールボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
58,980税込64,878
1本
当日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0086
段付ロングプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングプラスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。
全長(mm)95長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)70先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
段付マイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付マイナスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)24先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
1/4 HEXヘキサゴンビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXヘキサゴンビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
段付ロングマイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングマイナスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。
全長(mm)75長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9質量(g)11軸長(mm)50先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
段付ロングポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングポジドライブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。 差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。
全長(mm)95長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex刃先マグネットなし両頭機能片頭
1/4″HEXマイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4″HEXマイナスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
959税込1,055
1本
当日出荷
全長(mm)25先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
段付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
739税込813
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
六角ネジ用精密ビットE6 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ネジ用精密ビットE6PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
最大22°の角度で効率的にネジ締めが可能です。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。あらゆる種類の産業および貿易ネジの用途に使用できる日常的なツールで、手動でも機械でも使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。
段付ポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ポジドライブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きポジドライブビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)24両頭機能片頭
1/4″HEXヘキサゴンビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4″HEXヘキサゴンビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
トラスコ品番448-3961本数1
1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭いじり止め穴有無あり先端形状ヘックスローブ本数1
ソケットビット(マグネット付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ソケットビット(マグネット付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
全長(mm)60差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)刃先マグネットあり
E6-713ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-713ビットブロックセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4424
E6-701ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-701ビットブロックセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4445
段付ロングヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
両頭機能片頭
段付ロングマイナス/ポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングマイナス/ポジドライブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスポジドライブビットです。
全長(mm)95長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex両頭機能片頭
ソケットビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ソケットビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。
全長(mm)60
1/4″HEXプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4″HEXプラスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
C6-709ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-709ビットブロックセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,598税込6,158
1セット
欠品中
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5952
電動ドライバー用ビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電動ドライバー用ビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ビットはホルダー内部のマグネットにより保持します。電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネット式。
全長(mm)60質量(g)25
E6-715ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-715ビットブロックセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
差替式ドライバーブレード(六角) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(六角)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
215シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
本数1
段付トルクスプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付トルクスプラスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
729税込802
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)24先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
差替式ドライブブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライブブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
差込角1/4”SQのソケット等を使用する際に。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
全長(mm)140質量(g)28先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)1/4両頭機能片頭
マグネタイザー (スキンパック入) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マグネタイザー (スキンパック入)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
着磁・脱磁が可能なPBオリジナルマグネタイザーです。
セット内容Φ41×12質量(g)16
差替式ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(マイナス)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
215シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
E6-790ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-790ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
精密ビット、形状E 6.3 (1/4”)、実用的なビットボックス入りセットです。3個のBitBlockに30個のPrecisionBit入りです。工業および手工業での全用途用のプロファイル-ラインナップ、容易にアップグレード可能な長寿命システムを搭載しています。精密な刃先がねじに最適にフィットします。ねじタイプ別カラーコード、適切なビットをその手にスピーディーにします。耐久性と硬度が最適に調和し、長持ちします。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングをしています。堅牢なストックボックス、それぞれ10個のPrecisionBit付きのBitBlock 5個までとビットホルダー用のスペースを提供します。ビットの取り外しが簡単で、側面を押し込んで再び開きます。#tide ocean material:海岸からの100%アップサイクルプラスチック、責任あるプラスチック消費をします。透明カバーで内容と完全性を素早く概観できます。
用途マイナス、フィリップス、ポジドライブ、トルクスと六角穴ボルト用トラスコ品番689-5956セット内容マイナス:2・3・4、フィリップス:0・1・2・3、ポジドライブ:1・2・3、トルクス:6・7・8・9・10(×2)・15(×2)・20(×2)・25(×2)・30(×2)・40、六角穴ボルト:2.5・3・4・5・6質量(g)388
C6-711ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-711ビットブロックセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5951
差替ブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替ブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
軸径(Φmm)3.5
1/4″HEXトリウイングビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4″HEXトリウイングビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
1/4″HEX TORQSETビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4″HEX TORQSETビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
999税込1,099
1本
当日出荷
両頭機能片頭

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット