エイト
六角ソケットビット 標準寸法(差込角9.5mm) 7mm 単品
錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
用途
六角穴付ボルト類の締結用。
トラスコ品番
711-3179
材質
ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)
全長(mm)
56
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
7
ビット寸法(mm)
長さ:27
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75389496
83SB-7
¥
1,450
¥
939
¥
1,033
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください