絞り込み
セット内容
  • その他(2)
  • トルクス(1)
  • ポジドライブ(1)
  • マイナス(1)
  • 六角(1)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(1)
  • 12.7(2)
両頭機能
  • 片頭(4)
全長(mm)
  • 200
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 18(2)
  • 25(26)
  • 30(23)
  • 37(2)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 63.5(2)
  • 65(36)
  • 75(32)
  • 85(7)
  • 89(2)
  • 100(10)
  • 105(2)
  • 107(2)
  • 110(14)
  • 125(2)
  • 150(11)
ブランド
  • JTC(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • プロト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容から絞り込む
その他(2)
トルクス(1)
ポジドライブ(1)
マイナス(1)
六角(1)
ショックドライバー ビットセット プロトショックドライバー ビットセットプロト(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
欠品中
固着したボルトにハンマーで叩いて衝撃を与えながら緩めるショックドライバー。固着しやすい+ボルトやトルクスに向けた厳選されたビットが12本付属スチールケースで保管も便利ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
用途汎用ツールレッドボックスタイプショックドライバー ビットセット
エクステンションコードセット BOSCH(ボッシュ)エクステンションコードセットBOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業にトラスコ品番215-7974セット商品数11
24PCS 12.7mm コンビネーションソケットビットセット JTC24PCS 12.7mm コンビネーションソケットビットセットJTC
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
24pcsセット
セット内容コンビネーションソケットビット24種(T40・T45・T50・T55・T60・T70 H5・H6・H7・H8・H9・H10・H12 M6・M8・M10・M12・M14 RM6・RM7・RM8・RM9・RM10・RM12)全長(mm)200軸長(mm)162差込角対辺(mm)12.7両頭機能片頭
コンビネーションソケットビットセット JTCコンビネーションソケットビットセットJTC
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
用途オイルパン固定ボルト脱着等にも使用できます。セット内容コンビネーションソケットビット22種(40・T45・T50・T55・T60・T70 H5・H6・H7・H8・H10・H12 M8・M10・M12・M14RM8・RM9・RM10・RM12・RM13・RM14)軸長(mm)162RoHS指令(10物質対応)対応
ビットセット