絞り込み
差込角対辺(mm)
  • 12.7
  • 6.3(1)
  • 6.35(49)
  • 7(2)
  • 9.5(8)
  • 9.52(3)
  • 9.53(3)
全長(mm)
  • 36(1)
  • 38(4)
  • 40(2)
  • 45(4)
  • 46(1)
  • 47.6(1)
  • 48(1)
  • 55(2)
  • 185(1)
  • 442(1)
刃先マグネット
  • なし(1)
ブランド
  • MUST TOOL(6)
  • NAC(長堀工業)(4)
  • トップ工業(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
  • ANEX(1)
  • エイト(1)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • ミトロイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角対辺(mm)から絞り込む
6.3(1)
6.35(49)
7(2)
9.5(8)
9.52(3)
9.53(3)
12.7
ビットホルダー NAC(長堀工業)ビットホルダーNAC(長堀工業)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ボールロックタイプ : スチールバンドとバンドでビットを保持します。
方式ボールロック適合ビットB-30ビット取付方法ビット差込式
ビットホルダー エイトビットホルダーエイト(9件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー材質/仕上SCM435/クロームメッキビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1/4Hビットホルダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4HビットホルダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合ビット1/4(6.35mm)HビットRoHS指令(10物質対応)対応
ビットホルダー NAC(長堀工業)ビットホルダーNAC(長堀工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ローレットタイプ
方式ローレット適合ビットB-30
5/16Hビットホルダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16HビットホルダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
ビット取付方法押込式(ボール保持)RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホルダー NAC(長堀工業)ビットホルダーNAC(長堀工業)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。チャックタイプ : スリーブを引くとビットが脱着でき、離すとビットが固定されます。
方式チャック適合ビットB-30ビット取付方法引張スライド式
携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)3色セット トップ工業携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)3色セットトップ工業
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。
用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。質量(g)135使用範囲それぞれ500g以下最大径(Φmm)6.5(ナスカンが咥えられる最大径)ビット取付方法押込スライド式RoHS指令(10物質対応)対応
弓形ラチェットハンドル トップ工業弓形ラチェットハンドルトップ工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
弓形の12.7mm(1/2")角ラチェットハンドル。障害物をよけて作業することが出来ます。
用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに全長(mm)442質量(g)1150RoHS指令(10物質対応)対応
ビット用ホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビット用ホルダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
インパクトレンチでビットを使うのに便利です。
ビット取付方法押込式(ビットホルダー用本体の穴の中に鋼球があり、ビット溝に鋼球がはまりロック)
インパクトドライバ ビットホルダー KTCインパクトドライバ ビットホルダーKTC(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
トラスコ品番373-7845全長(mm)36質量(g)10寸法D(mm)22ビット取付方法ビット差込式
フルマルチホルダー MUST TOOLフルマルチホルダーMUST TOOL
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ビット・QCソケット・ピン式レンチ用ソケットの3種類取り付け可能。
用途先端工具やカギなど小物の携行に。全長(mm)40アズワン品番65-1939-12
ソケット用 強靭L型アダプター ANEXソケット用 強靭L型アダプターANEX
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。 ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
用途狭い箇所でのボルト・ナット回しにセット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット)材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)185
ビットホルダー NAC(長堀工業)ビットホルダーNAC(長堀工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ゴムタイプ : ゴムでビットを保持します。
方式ゴム適合ビットB-30ビット取付方法ゴムでビットを保持
フルマルチホルダー MUST TOOLフルマルチホルダーMUST TOOL
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ビット・QCソケット・ピン式レンチ用ソケットの3種類取り付け可能。
用途先端工具やカギなど小物の携行に。全長(mm)40アズワン品番65-1939-11
マルチホルダー MUST TOOLマルチホルダーMUST TOOL
639税込703
1個
当日出荷
QCソケットとビットの両方を取付可能。
用途先端工具やカギなど小物の携行に。全長(mm)45アズワン品番65-1939-06
マルチホルダー MUST TOOLマルチホルダーMUST TOOL
639税込703
1個
当日出荷
QCソケットとビットの両方を取付可能。
用途先端工具やカギなど小物の携行に。全長(mm)45アズワン品番65-1939-05
携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角) トップ工業携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)トップ工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。
用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。全長(mm)47.6質量(g)43使用範囲500g以下ビット取付方法押込スライド式
1/2”DRインパクトビットホルダー(スライドチャック式) エスコ1/2”DRインパクトビットホルダー(スライドチャック式)エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。スライドチャック式でビットの交換を素早く行えます。
全長(mm)46六角対辺(mm)11.2差込角(inch)1/2”
1/2” ビットパワーソケットホルダー BAHCO(バーコ)1/2” ビットパワーソケットホルダーBAHCO(バーコ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
インパクト用ビットパワーソケットホルダーです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼全長(mm)38差込角(mm)12.7
5/16" 重量級 六角ヘッドビットホルダー(1/2"SQ) Wiha(ビーハ/ノガ)5/16" 重量級 六角ヘッドビットホルダー(1/2"SQ)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,198税込2,418
1個
32日以内出荷
六角ヘッドのビットホルダーです。
全長(mm)38二面幅(inch)5/16
マルチホルダー MUST TOOLマルチホルダーMUST TOOL
639税込703
1個
当日出荷
QCソケットとビットの両方を取付可能。
用途先端工具やカギなど小物の携行に。全長(mm)45アズワン品番65-1939-08
マルチホルダー MUST TOOLマルチホルダーMUST TOOL
649税込714
1個
当日出荷
QCソケットとビットの両方を取付可能。
用途先端工具やカギなど小物の携行に。全長(mm)45アズワン品番65-1939-07
1/2"(12.7mm)SQ. 防振ビットホルダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. 防振ビットホルダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
全長(mm)55質量(g)130寸法H(mm)15寸法D1(mm)22.5寸法D2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 ビットホルダーソケット ミトロイインパクトレンチ用 ビットホルダーソケットミトロイ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-2全長(mm)55質量(g)100寸法S(mm)6.35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)25ビット取付方法押込スライド式
ビットホルダー