絞り込み
差込角対辺(mm)
  • 9.5
  • 6.3(1)
  • 6.35(49)
  • 7(2)
  • 9.52(3)
  • 9.53(3)
  • 12.7(24)
全長(mm)
  • 26.5(1)
  • 29(1)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 34(1)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 185(1)
ブランド
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
  • ANEX(1)
  • エイト(1)
  • エンジニア(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角対辺(mm)から絞り込む
6.3(1)
6.35(49)
7(2)
9.5
9.52(3)
9.53(3)
12.7(24)
ビットホルダー エイトビットホルダーエイト(9件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー材質/仕上SCM435/クロームメッキビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1/4Hビットホルダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4HビットホルダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合ビット1/4(6.35mm)HビットRoHS指令(10物質対応)対応
ビットアダプター エンジニアビットアダプターエンジニア
999税込1,099
1個
当日出荷
ネジモグラ 極短を装着してパワフルな作業を実現するアダプター。ネジモグラ 極短をお手持ちのラチェットハンドル(3/8inch)に取り付けられるため、固く締まったネジにも使用できます。全長26.5mmで狭い場所での作業に便利。本体対辺18mmでスパナやモンキーでも使用できます。
用途対辺6.35mm六角軸ビットから9.5sqラチェットハンドルの変換に。固く締まったネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)26.5質量(g)27対辺(mm)(対応)6.35先端長(mm)10差込角(sq.)(対応)9.5先端径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応本体対辺(mm)18
5/16Hビットホルダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16HビットホルダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
ビット取付方法押込式(ボール保持)RoHS指令(10物質対応)対応
ビット用ホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビット用ホルダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
インパクトレンチでビットを使うのに便利です。
ビット取付方法押込式(ビットホルダー用本体の穴の中に鋼球があり、ビット溝に鋼球がはまりロック)
ソケット用 強靭L型アダプター ANEXソケット用 強靭L型アダプターANEX
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。 ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
用途狭い箇所でのボルト・ナット回しにセット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット)材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)185
3/8” パワーソケットホルダー BAHCO(バーコ)3/8” パワーソケットホルダーBAHCO(バーコ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
インパクト用6角ビットホルダーです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
3/8"(9.5mm)SQ. 防振ビットホルダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 防振ビットホルダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
全長(mm)45質量(g)100寸法H(mm)15寸法D1(mm)22.5寸法D2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホルダー