「差込角対辺(mm)」から絞り込む
ビットホルダー5本用ベッセル(6件のレビュー)当日出荷
5本のビットをまとめて収納できます。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つきです。4色のカラーバリエーションで、ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。
用途ビットの収納、整理に材質ビットベルト:ポリプロピレン、樹脂プレート:ポリプロピレン幅(mm)22全長(mm)81高さ(mm)16タイプ5本用差込角(mm)6.35
ビットホルダーベッセル(2件のレビュー)当日出荷
チャック径13mmです。狭い箇所で引っ掛からないです。
耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ、軸部はダイハード鋼全身焼入。
用途狭く奥まったところもしっかり届く電圧(V)40対応チャック外径(Φmm)13ビット差込部(mm)6.35ホルダー高強度ビットホルダーグリップタイプ回転式
ビットホルダー10本用ベッセル(1件のレビュー)当日出荷
4色のカラーバリエーション(赤・青・オリーブドライブ・黒)。ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。
用途10本のビットをまとめて収納。整理・保管に。仕様カラビナ穴付き質量(g)14タイプビットホルダー収納本数(本)可能:10サイズ(mm)124×22×27収納寸法(mm)6.35(六角軸)
ボールクイックキャッチャー 2個組ベッセル(1件のレビュー)当日出荷
ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。色違い2個セット。
用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)48/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)6推奨ねじM4サイズの小ネジ
ボールクイックキャッチャーベッセル(2件のレビュー)当日出荷
ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
用途ビットの持ち運びに。建築、電気工事、クーラー・空調、足場組立、土木など幅広い作業に。トラスコ品番441-8694材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー、スリーブ:アルミ、リング:ばね鋼幅(mm)26色ブラック高さ(mm)63奥行(mm)26差込角(mm)6.35
ボールクイックキャッチャーベッセル(6件のレビュー)当日出荷
ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。
用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)17/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)2推奨ねじM4サイズの小ネジ
ベッセル クイックキャッチャーベッセル(1件のレビュー)当日出荷
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。強力ボールロックにより工具最大重量500gまで取付可能。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。アルミ材を用いた軽量設計。アルマイトで色分け。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業にトラスコ品番441-8702材質本体:アルミ軸径(Φmm)対辺6.35幅(mm)Φ20全長(mm)61色ブラック高さ(mm)41(本体部分のみ)質量(g)カラビナ取付最大:500奥行(mm)20差込角(mm)6.35
HAビットホルダー(B33・A4専用)ベッセル(5件のレビュー)当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4047全長(mm)75質量(g)26.0先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)-呼称HAビット取付方法ビット差込式刃先マグネットなし
HBビットホルダー(B33・A4専用)ベッセル当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
仕様マグネット無しトラスコ品番371-4063全長(mm)75質量(g)25外径(Φmm)13呼称HB刃先対辺6.3ビット取付方法ビット差込式(Cピンで保持)差込角対辺(mm)6.35
ビットホルダーベッセル当日出荷
用途ビットベルトホルダー仕様●腰ベルトに装着可能●ソケットも対応●差し入れ数:10本付属品ボールチェーン材質プラスチック色ブラック
HAMマグネットビットホルダー(B33・A4専用)ベッセル当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4055全長(mm)75質量(g)39先端サイズ対辺6.3呼称HAMビット取付方法ビット差込式刃先マグネットあり
ボールクイックアダプター 黒ベッセル当日出荷
片手で抜き差しスムーズ。ビットホルダーから素早く取り外せて、そのままネジが回せる。ビットは差し込むだけでオートロック。
用途ビットを差し込み収納することができ、オートロックもかかる。色黒質量(g)11タイプボールクイックアダプターシリーズ対応:QBシリーズ収納本数(本)可能:1サイズ(mm)51×26×26収納寸法(mm)6.35(六角軸)
ビットホルダースパナ掛けベッセル当日出荷
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。
スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)69×13×13全長(mm)69色シルバー対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応
HBMマグネット ビットホルダー(B33・A4専用)ベッセル当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4071全長(mm)75質量(g)38先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)10呼称HBMビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)
精密ビットホルダー HDベッセル当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
精密ビットD71/D73シリーズ(4mmΦ)が取り付けられる、六角対辺6.35mmのビットアダプターです。
用途D71/D73用適合D71/D72の精密ビット先端サイズ6.35ビット取付方法ビット差込式アズワン品番64-8547-21
トーションビットホルダーベッセル(3件のレビュー)当日出荷
充電・エアードライバーに取り付けるだけでトーション効果が得られます。高硬度ビットとの組み合わせで、折れに強く磨耗が少ない理想の組み合わせが実現します。
トラスコ品番371-2711セット内容トーションビットホルダー/1個、高硬度ビット(+)2×45/1本質量(g)41ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)刃先マグネットあり
ビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)税込¥747~¥679~