絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • BONDHUS(1)
先端サイズ
  • 1.27mm(2)
  • 1.5mm(1)
  • 2mm(2)
  • 2.5mm(1)
先端形状
先端形状
六角(4)
全長(mm)
  • 125
  • 127(4)
  • 142(3)
  • 145(4)
  • 152(3)
  • 155(3)
  • 157(3)
  • 165(5)
  • 170(4)
  • 175(5)
  • 180(6)
  • 185(4)
  • 194(6)
  • 204(6)
  • 205(7)
  • 209(5)
  • 210(4)
  • 220(6)
  • 235(7)
  • 282(4)
刃先マグネット
  • なし(4)
商品構成
  • 単品(4)
単品
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(4)
樹脂(ハード)
軸貫通
  • なし(4)
なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
1.27mm(2)
1.5mm(1)
2mm(2)
2.5mm(1)
ドライバー 六角タイプ モノタロウドライバー 六角タイプモノタロウ(52件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。
種類六角ドライバー表面処理パーカー仕上げ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUSボールポイント六角棒ドライバーBONDHUS(12件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールポイント六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)全長(mm)125質量(g)10種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし適合キャップスクリューM1.4適合セットスクリューM2.5
六角ドライバー/ボールポイントドライバー