選別機は、ミニトマトやトマト、ブルーベリーなどを大きさ別に分けるための機械です。投入口から収穫物を入れると、果実を傷めないウレタンロープによる回転選別が行われます。4本から5本設置されているロープは、隣同士の設定速度が異なるため、回転しながら選別するので、高い精度を保持。大型ホッパー付属機では、裂果や枝葉などの除去が可能です。また、ポリッシャーが付いているタイプでは、選別しながら花びらなどの不要物を取り除き、磨きもかかるので、収穫物の表面にツヤが出ます。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大豆選別機 みのる産業

    大豆選別機

    みのる産業
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    欠品中
    黒大豆用選別機 調節脚で傾斜角度が変えられるので、選別具合の調節が可能 割れた豆や変形豆、ゴミなどはベルトによって自動的に排出、形の良い豆はその場で回転、シワ・キズ・変色を見つけて易く、付属の「大豆ステイック」抜き取りできます 静かな転がり選別方式を採用しているため、長時間の作業でも「めまい感」が軽減されます。
    用途大豆選別付属品大豆スティック質量(kg)12ベルト幅(mm)400定格電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)20/19全長×全幅W×全高(mm)490×500×270
  • 脱芒機(もみペット) みのる産業

    脱芒機(もみペット)

    みのる産業
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    欠品中
    もみを傷めず、芒や枝梗をスッキリきれいに取り除きます。 5kgのもみを5~10分で脱芒。芒や枝梗を取り除き、播種精度を高めます。
    質量(kg)10電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250(50Hz)、310(60Hz)能力能力5~10分/5kg定格時間30分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)410×全430×370ホッパー容量(g)5000
  • タマゾロイ HARAX(ハラックス)

    タマゾロイ

    HARAX(ハラックス)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌々日出荷
    回転選別方式のため選別精度と処理能力は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。 選別用ロープ4本間の3列で処理する選別専用機ですので、処理能力は抜群です。
    全長(mm)2490質量(kg)63全幅(mm)610全高(mm)740処理能力400~500kg/hコンセントAC100V(アース付)
  • タマゾロイ HARAX(ハラックス)

    タマゾロイ

    HARAX(ハラックス)
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    翌々日出荷
    回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。 隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。
    仕様選別段階/7段階(増設可能)全長(mm)2490質量(kg)63全幅(mm)610全高(mm)740処理能力400~500kg/hコンセントAC100V(アース付)
  • タマゾロイ HARAX(ハラックス)

    タマゾロイ

    HARAX(ハラックス)
    ¥949,800税込¥1,044,780
    1台
    翌々日出荷
    ポリッシャーの使用により、表面のウブ毛や花びら・ゴミ等を取り、商品価値を高め、ツヤを出します。 磨きと選別が一連の作業で進行するので、処理能力は抜群です。 回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。 隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。
    仕様選別段階/7段階(増設可能)全長(mm)2130質量(kg)103全幅(mm)610全高(mm)1280処理能力250~300kg/hコンセントAC100V(アース付)
選別網特集
おすすめ人気ランキング
選別機