大豆選別機みのる産業翌々日出荷
黒大豆用選別機
調節脚で傾斜角度が変えられるので、選別具合の調節が可能
割れた豆や変形豆、ゴミなどはベルトによって自動的に排出、形の良い豆はその場で回転、シワ・キズ・変色を見つけて易く、付属の「大豆ステイック」抜き取りできます
静かな転がり選別方式を採用しているため、長時間の作業でも「めまい感」が軽減されます。
用途大豆選別付属品大豆スティック質量(kg)12ベルト幅(mm)400定格電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)20/19全長×全幅W×全高(mm)490×500×270