絞り込み
ブランド
  • 大見工業(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • RELIEF(1)
  • マーベル(1)
  • RUKO(1)
  • WIZ'A(1)
穴あけ寸法(Φmm)
  • 4、6、8、10、12(6)
  • 5、7、9、11、13(1)
  • 5.3、6.4、8.4、10.5、13(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(5)
  • 8(1)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(3)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
段幅(mm)
  • 4(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
4・8・10
段数
  • 5
  • 6(4)
  • 7(6)
  • 8(9)
  • 9(47)
  • 10(45)
  • 11(16)
  • 12(13)
  • 13(17)
  • 14(22)
  • 15(7)
  • 17(3)
  • 19(1)
  • その他(6)
全長(mm)
  • 65(1)
  • 75(2)
  • 85(1)
65・75・85
シャンク形状
  • 六角軸(1)
六角軸
溝長(mm)
  • 57(1)
57
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ寸法(Φmm)から絞り込む
4、6、8、10、12(6)
5、7、9、11、13(1)
5.3、6.4、8.4、10.5、13(1)
タケノコドリル 大見工業タケノコドリル大見工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。シルバータイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤材質コバルトハイス
ステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼 WIZ'Aステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼WIZ'A
2,480税込2,728
1本
翌々日出荷
ステンレス、鉄板、合板、アルミ、プラスチックへの多サイズの穴あけ、面取り、下穴拡大、バリ取りの際にご利用いただくステップドリルです。
用途軸の形状が6.35mm六角軸なので、ドリルドライバー、インパクトドライバーなどでもご利用いただけます。刃数が7枚と多く、通常のハイス鋼よりも硬度・耐摩耗性に優れるコバルトハイス鋼なので切れ味が抜群です。特殊な刃先形状なので滑りにくく、しっかり対象物を捉えます。溝の形状を工夫したことで、切り粉の排出が非常にスムーズです。仕様六角軸(6.35mm)材質コバルトハイス鋼刃数7枚ゴールド
ナイスマイティ ステップドリル 六角軸2枚刃チタンコーティング TRUSCOナイスマイティ ステップドリル 六角軸2枚刃チタンコーティングTRUSCO(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)刃数2被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)4.0
六角軸 ステップドリル RELIEF六角軸 ステップドリルRELIEF
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で5サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけにトラスコ品番859-2461材質ハイス鋼全長(mm)75段数5シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工段幅(mm)10穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
ドリル下穴用ステップドリル トップ工業ドリル下穴用ステップドリルトップ工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ボルトの下穴用ステップドリル。抜け防止ストッパー付。 スパイラル形状なので食いつきが良く、軽い切れ味。 ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効なチタンコーティング品。 切り屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
用途M5・M6・M8・M10・M12のボルト下穴に穴あけサイズΦ(mm) 鉄板・ステンレス・アルミ板・プラスチック・木材などに材質コバルトハイス全長(mm)75質量(g)30段数5シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)8穴あけ寸法(Φmm)5.3・6.4・8.4・10.5・13適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板)アズワン品番64-8507-09適応ねじ径M5・M6・M8・M10・M12RoHS指令(10物質対応)対応
チタンコーティングステップドリル マーベルチタンコーティングステップドリルマーベル
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
表面の耐摩耗性、耐熱性に優れており抜群の切れ味、耐久性を発揮します。
用途超硬質なので過酷な難削材加工に!
スパイラルステップドリル RUKOスパイラルステップドリルRUKO
6,998税込7,698
1本
当日出荷
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
段幅(mm)4全長(mm)65
ステージドリル(六角軸タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(六角軸タイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
適合電動工具充電ドリル(12V以上)、電気ドリルの回転モード材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)