絞り込み
ブランド
  • トップ工業(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • RELIEF(1)
  • RUKO(1)
  • ユニーズ(1)
  • トライアルコーポレーション(1)
穴あけ寸法(Φmm)
  • 3.3、4.2、5、6.8、8.5、10.3、13(1)
  • 4(1)
  • 4、6、8、10、12、14、16(1)
  • 6(1)
  • 6、7、8、9、10、11、12(1)
  • 6、8、10、12、14、16、18(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(3)
  • 10(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(2)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
段幅(mm)
  • 5(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
5・8・10
段数
  • 7
  • 5(8)
  • 6(4)
  • 8(9)
  • 9(47)
  • 10(45)
  • 11(16)
  • 12(13)
  • 13(17)
  • 14(22)
  • 15(7)
  • 17(3)
  • 19(1)
  • その他(6)
全長(mm)
  • 85(1)
  • 94(1)
  • 105(1)
85・94・105
シャンク形状
  • 六角軸(2)
六角軸
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ寸法(Φmm)から絞り込む
4(1)
4、6、8、10、12、14、16(1)
6(1)
6、7、8、9、10、11、12(1)
6、8、10、12、14、16、18(2)
8(1)
10(1)
12(1)
14(1)
16(1)
ステップドリル黒のたけのこ トライアルコーポレーションステップドリル黒のたけのこトライアルコーポレーション(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
「プロ品質」納得の切れ味! コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ! 耐熱性・耐摩耗性・耐凝着性の三拍子揃った驚きの高耐久! 力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能! ステンレスにも対応!
用途ステンレス/1.0mmまで、鋼材、アルミなどの穴あけや穴の修正に軸径(Φmm)六角軸6.35材質/仕上コバルトハイス鋼/窒化チタンアルミコーティング表面処理チタン系コーティング
六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん ユニーズ六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃんユニーズ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
タップ下穴用ステップドリル トップ工業タップ下穴用ステップドリルトップ工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
タップの下穴専用のステップドリルです。6サイズがひとつになっており、面倒なドリルの取り換え無しで下穴あけができます。 正確な下穴あけが可能なストレート刃タイプです。抜け防止ストッパー付。 チタンコーティングが施してあり、ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効です。 切屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
用途電設工事・機械設備関連などでのネジたて全般の幅広い分野に。 メートル並目ネジM4・M5・M6・M8・M10・M12のタップ下穴用に。 鉄板・ステンレス板・アルミ板・プラスチック・木材などに。質量(g)25段数7穴あけ寸法(Φmm)3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3・13(M12の下穴面取り用)適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板)アズワン品番64-8507-02適応ねじ径M4・M5・M6・M8・M10・M12RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸 スパイラルステップドリル RELIEF六角軸 スパイラルステップドリルRELIEF
5,498税込6,048
1個
当日出荷
1本で7サイズの穴あけができます。
用途薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけにトラスコ品番859-2464材質ハイス鋼全長(mm)85段数7シャンク径(Φmm)6.35刃先処理シンニング加工段幅(mm)5穴あけ寸法(Φmm)6-8-10-12-14-16-18
スパイラルステップドリル(4枚刃) RUKOスパイラルステップドリル(4枚刃)RUKO
16,980税込18,678
1本
当日出荷
10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。
用途被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで)材質ハイスパープルシャンク三面取段幅(mm)10
ステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能です。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど。仕様ノンコーティングトラスコ品番335-6493材質コバルトハイス段数7シャンク径(Φmm)10表面処理ノンコーティング段幅(mm)5穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)