絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NACHI(不二越)(6)
  • 理研製鋼(5)
  • イシハシ精工(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • TPT(1)
  • ビックツール(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ユニカ(1)
  • ライノス(1)
  • THECUT(1)
シャンク径(Φmm)
  • 9.5(4)
  • 9.52(2)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 12.65(3)
  • 12.7(5)
  • 13(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15
  • 10.5(11)
  • 11(13)
  • 11.5(14)
  • 12(17)
  • 12.5(15)
  • 13(16)
  • 13.5(17)
  • 14(27)
  • 14.5(24)
  • 15.5(21)
  • 16(27)
  • 16.5(11)
  • 17(12)
  • 17.5(13)
  • 18(15)
  • 19(12)
  • 20(15)
  • 21(12)
  • 22(13)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(22)
  • 超硬合金(2)
表面処理
  • ノンコーティング(5)
  • 黒色表面処理(2)
ノンコーティング・黒色表面処理
全長(mm)
  • 120(6)
  • 130(1)
  • 134(6)
  • 135(1)
  • 137(1)
  • 140(7)
  • 150(1)
  • 152(1)
120・130・134・135・137・140・150・152
シャンク形状
  • その他(2)
その他
溝長(mm)
  • 2(1)
  • 65(6)
  • 70(2)
  • 74(7)
  • 76(1)
  • 80(1)
  • 85(7)
2・65・70・74・76・80・85
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ寸法(Φmm)から絞り込む
ノスドリル 13型 モノタロウノスドリル 13型モノタロウ(71件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(8件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
ノス型ドリル13ミリ用 THECUTノス型ドリル13ミリ用THECUT(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
ノスドリル 10形(3/8) NACHI(不二越)ノスドリル 10形(3/8)NACHI(不二越)(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)65全長L(mm)120材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5シャンク長L2(mm)35
細軸ドリル(10型) TRUSCO細軸ドリル(10型)TRUSCO(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
大ノスドリル TPT大ノスドリルTPT(35件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷
溝長(mm)80全長(mm)137材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンク径(Φmm)13先端角(°)118表面処理黒色表面処理
ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(5件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
ノスドリル(大ノス) 理研製鋼ノスドリル(大ノス)理研製鋼
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
細軸ドリル(13型) TRUSCO細軸ドリル(13型)TRUSCO(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8) NACHI(不二越)ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8)NACHI(不二越)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から3日以内出荷
電機ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)65全長L(mm)120仕様10形(3/8)材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5
ノスドリル(中ノス) 理研製鋼ノスドリル(中ノス)理研製鋼
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
軸細正宗ドリル  13型 イシハシ精工軸細正宗ドリル 13型イシハシ精工(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(mm)13
コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト大ノス)理研製鋼
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
鉄工用月光三角ドリル10型 ビックツール鉄工用月光三角ドリル10型ビックツール
4,498税込4,948
1本
当日出荷から4日以内出荷
空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(10型)
超硬付刃スリムシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃スリムシャンクドリルFKD(フクダ精工)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)70全長(mm)150
軸細正宗ドリル イシハシ精工軸細正宗ドリルイシハシ精工(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼材質/仕上高速度鋼(SKH)シャンク径(mm)10
電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)電ドル用ノスドリル パックNACHI(不二越)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)65シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118シャンク長(mm)35全長L(mm)120シャンク3/8ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)電ドル用ノスドリル パックNACHI(不二越)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)74シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118シャンク長(mm)40全長L(mm)134ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
TiN大ノスドリル 理研製鋼TiN大ノスドリル理研製鋼
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
三角ドリル10型 三菱マテリアル三角ドリル10型三菱マテリアル
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
チャックスベリもこれで解決。10mmチャック用。柄に回り止めが付き、電動ドリルでの加工に最適。
用途鉄鋼・アルミ・合成樹脂・木工の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)溝長(mm)85全長L(mm)140適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材シャンク形状三角(10mmチャック用)入数1本対応機械電動ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
コバルトノスドリル(コバルト中ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト中ノス)理研製鋼
7,798税込8,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
ドリル 超硬付 S柄 ND ライノスドリル 超硬付 S柄 NDライノス
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
溝長(mm)70全長(mm)130材質G2シャンク径(Φmm)12.7
デッキビットDKB ユニカデッキビットDKBユニカ
5,898税込6,488
1本
当日出荷
インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに最適です。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)、等。トラスコ品番749-2120材質刃部全体をチタンコーティング。有効長(mm)2シャンク径(mm)10刃径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ノスドリル アークランドサカモト鉄工用ノスドリルアークランドサカモト
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
一定のシャンク径で大きい穴をあけることができます。切削抵抗が減り長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等材質HSS鋼
15.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ15.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
6,760税込7,436
1個
8日以内出荷
刃径(Φmm)15.0シャンク径(mm)12.7材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74エスコ品番EA824NW-15.0
15.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS) エスコ15.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)エスコ
6,430税込7,073
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)15.0シャンク径(mm)9.5材質HSS(ハイス)全長(mm)120刃長(mm)65エスコ品番EA824NV-15.0
パック入 軸細正宗ドリル イシハシ精工パック入 軸細正宗ドリルイシハシ精工
6,598税込7,258
1パック
3日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS全長(mm)140溝長(mm)85
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)