特価
本日2月2日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
4~13(5)
4~20(3)
4~22(6)
4~30(3)
ステップドリル モトユキ 動画あり
鉄・ステンレス用ステップドリル。急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。
用途鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂、木材などの穴あけに。 仕様急スパイラルアングル溝・極光コーティング・XRシンニング 適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応 材質(本体)コバルトハイス(HSSCo) コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン) シャンク形状六角軸6.35mm
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スゴギレ ステップドリル/ステップレスドリル(GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-DDR-420EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など 。【GDR-DDRシリーズ】ランナー、スタッド、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)など セット内容GDR-DDR-420EX×1本、GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個 材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース) 寸法(mm)D200×W230×H60 質量(g)615 穴あけ能力(mm)GDR-DDR-420EX・GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22 シャンク形状六角軸6.35mm
1式
19,980 税込21,978
翌日出荷

スゴギレ ステップドリル/ステップレスドリル(GDR-SDR-422EX×2本、GDR-DDR-420EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など 。【GDR-DDRシリーズ】ランナー、スタッド、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)など セット内容GDR-DDR-420EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個 材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース) 寸法(mm)D200×W230×H60 質量(g)650 穴あけ能力(mm)GDR-DDR-420EX・GDR-SDR-422EX :4~22 シャンク形状六角軸6.35mm
1式
19,980 税込21,978
翌日出荷

スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GDR-SDR-430EX×1本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など セット内容GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GDR-SDR-430EX×1本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個 材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース) 寸法(mm)D200×W230×H60 質量(g)710 穴あけ能力(mm)GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22、GDR-SDR-430EX :4~30 シャンク形状六角軸6.35mm
1式
22,980 税込25,278
翌日出荷

スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-SDR-430EX×1本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など セット内容GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-SDR-430EX×1本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個 材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース) 寸法(mm)D200×W230×H60 質量(g)680 穴あけ能力(mm)GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22、GDR-SDR-430EX :4~30 シャンク形状六角軸6.35mm
1式
21,980 税込24,178
翌日出荷

スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など セット内容GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個 材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース) 寸法(mm)D200×W230×H60 質量(g)585 穴あけ能力(mm)GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22 シャンク形状六角軸6.35mm
1式
18,980 税込20,878
翌日出荷

GDR-DDR-420EX ステップレスドリル モトユキ 動画あり
ステップレスでノンストレス。軽天材向きステップレスドリル。段差がないため通常のステップドリルよりも抵抗が少なく、素早い穴あけが可能。スタッド+スタッドのビス止め時の「通し穴」をあける作業に最適。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。
用途スタッド、ランナー、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)などの穴あけに。 仕様XRシンニング 適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応 材質(本体)コバルトハイス(HSSCo) 段数ステップレス 穴あけ能力(mm)4~20 コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン) シャンク形状六角軸6.35mm
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷