絞り込み
ブランド
  • 大西工業(1)
  • ビックツール(1)
  • EFFORT(エホート)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 11(1)
材質
  • ハイス(1)
全長(mm)
  • 140
  • 65(31)
  • 70(17)
  • 73(14)
  • 75(13)
  • 79(14)
  • 80(33)
  • 85(17)
  • 86(14)
  • 90(26)
  • 91(17)
  • 94(13)
  • 95(33)
  • 100(24)
  • 105(15)
  • 108(18)
  • 110(40)
  • 117(15)
  • 120(15)
  • 125(19)
  • 180(12)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
溝長(mm)
  • 51(1)
  • 70(1)
  • 103(1)
51・70・103
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6.5(1)
7(1)
11(1)
No.27 SDS鉄工用ドリル 大西工業No.27 SDS鉄工用ドリル大西工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。 コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI) X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。 ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。
用途ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸月光ドリル ブリスターパック ビックツール六角軸月光ドリル ブリスターパックビックツール
2,898税込3,188
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
有効加工深さ3D(刃径×3倍)
エホート 六角軸下穴錐 4.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸下穴錐 4.5mmEFFORT(エホート)
699税込769
1本
翌々日出荷
堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。6枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。
用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.5全長(mm)140有効長(mm)70
ハイス六角軸ドリル