絞り込み
ブランド
  • コマドリル(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 28
  • 2(71)
  • 2.5(71)
  • 2.8(61)
  • 3(94)
  • 3.2(77)
  • 3.3(54)
  • 3.4(56)
  • 3.5(93)
  • 3.8(69)
  • 4(93)
  • 4.2(64)
  • 4.5(80)
  • 4.8(47)
  • 5(91)
  • 5.5(71)
  • 6(79)
  • 6.5(55)
  • 7(42)
  • 8(41)
  • 10(47)
材質
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 125(1)
  • 280(1)
  • 420(1)
  • 505(1)
  • 650(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 13(1)
溝長(mm)
  • 75(1)
  • 160(1)
  • 300(1)
  • 380(1)
  • 500(1)
  • 650(1)
  • 850(1)
  • 1050(1)
  • 1350(1)
75・160・300・380・500・650・850・1050・1350
表面処理
  • ノンコーティング(1)
ノンコーティング
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(71)
2.5(71)
3(94)
3.2(77)
3.5(93)
4(93)
4.5(80)
5(91)
5.5(71)
6(79)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ショートビット六角軸 BIGMAN(ビッグマン)ショートビット六角軸BIGMAN(ビッグマン)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
二枚刃でケガキの負担、木屑をすくう負担を軽減します。螺旋形状とストレート形状を組み合わせることで、木屑の排出を良くし、木屑詰まりを軽減させます。特殊な焼き入れで軸部を強化し、太径サイズの穴あけによる軸折れを防止します。
用途木材の貫通穴用のショートビットです。軸径(Φmm)六角軸シャンク6.35適合工具インパクトドライバー、電気ドリル、ドリルドライバー
六角軸ドリルビット超ロング コマドリル六角軸ドリルビット超ロングコマドリル
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
六角軸ドリルビット超ロング コマドリル六角軸ドリルビット超ロングコマドリル
35,980税込39,578
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけ以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)1350
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ハイス六角軸ドリル