絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SK11(12)
  • エスコ(10)
  • トップ工業(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • 大西工業(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • ビックツール(3)
  • RELIEF(3)
  • イシハシ精工(2)
  • GREAT TOOL(2)
  • TRUSCO(2)
  • ライト精機(2)
  • trad(2)
  • コマドリル(2)
  • 神王工業(2)
  • ユニーズ(2)
  • H&H(1)
  • 大見工業(1)
  • ベッセル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.5
  • 2(72)
  • 2.5(72)
  • 2.8(60)
  • 3(94)
  • 3.2(78)
  • 3.3(53)
  • 3.4(56)
  • 3.5(93)
  • 3.8(68)
  • 4(96)
  • 4.2(63)
  • 4.5(81)
  • 4.8(47)
  • 5(92)
  • 6(80)
  • 6.5(57)
  • 7(43)
  • 8(43)
  • 10(46)
材質
  • コバルトハイス(17)
  • ステンレス(2)
  • ハイス(25)
  • 超硬合金(2)
  • (1)
全長(mm)
  • 70(4)
  • 80(2)
  • 93(3)
  • 95(2)
  • 97(2)
  • 100(2)
  • 104(1)
  • 110(4)
  • 112(2)
  • 113(1)
  • 117(1)
  • 120(6)
  • 122(1)
  • 123(4)
  • 125(4)
  • 126(2)
  • 127(1)
  • 150(5)
  • 175(2)
  • 180(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(55)
  • 10(1)
溝長(mm)
  • 20(1)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 30(3)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 40(2)
  • 45(4)
  • 50(1)
  • 55(5)
  • 56(1)
  • 57(15)
  • 60(2)
  • 64(3)
  • 66(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 76(1)
  • 90(4)
  • 100(3)
20・26・28・30・38・39・40・45・50・55・56・57・60・64・66・70・75・76・90・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
シャンク形状
  • その他(6)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(72)
2.5(72)
3(94)
3.2(78)
3.5(93)
4(96)
4.5(81)
5(92)
5.5
6(80)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(257件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF六角軸ショートドリル(チタンコーティング)RELIEF(98件のレビュー)
829税込912
1パック(2本)
当日出荷
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
六角軸ショートドリル TiNコート モノタロウ六角軸ショートドリル TiNコートモノタロウ(19件のレビュー)
549税込604
1セット(2個)
当日出荷
ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
六角軸Coステンドリル 普通 SK11六角軸Coステンドリル 普通SK11(6件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)ステンレス用六角軸ドリルNACHI(不二越)(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
六角軸月光ドリル ビックツール六角軸月光ドリルビックツール(38件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
六角軸月光ドリルショート SK11六角軸月光ドリルショートSK11(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
鉄工用ドリル刃 GREAT TOOL鉄工用ドリル刃GREAT TOOL(18件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
六角軸コバルトチタンドリルセット H&H六角軸コバルトチタンドリルセットH&H(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10本)
当日出荷
最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP! ・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! ・ガッチリくい込むクロスシンニングX型 ・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます
材質ドリル刃:コバルトハイス鋼、ケース:PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×107×23表面処理チタンコーティング軸(mm)六角軸:6.35
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から5日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業No.26 6角軸ステンレス用ドリル大西工業(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸TiN鉄ドリル 普通 SK11六角軸TiN鉄ドリル 普通SK11(5件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業六角シャンク鉄工ドリルトップ工業(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
クッションドリル鉄工用 ベッセルクッションドリル鉄工用ベッセル(15件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
六角軸Coステンドリル 極短 SK11六角軸Coステンドリル 極短SK11(11件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOLステンレス・鉄工用六角軸ショートドリルGREAT TOOL(10件のレビュー)
549税込604
1セット(2本)
当日出荷
くいつきがいい、クロスシンニング加工です。 特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。 全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼加工刃先クロスシンニング加工
6角軸ショートチタンドリル trad6角軸ショートチタンドリルtrad(49件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から3日以内出荷
作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル
589税込648
1本
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング 大西工業No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング大西工業(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業六角シャンク鉄工ロングドリルトップ工業(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルショートNACHI(不二越)(2件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から10日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
6角軸ショートコバルトドリル trad6角軸ショートコバルトドリルtrad(21件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から翌日出荷
作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに仕様ステンレス用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C六角軸対辺(mm)6.35
六角軸TiN鉄ドリル 極短 SK11六角軸TiN鉄ドリル 極短SK11(3件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
ターゲットに当てやすい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの極短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
六角軸コバルトドリル六式 ユニーズ六角軸コバルトドリル六式ユニーズ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工六角軸コバルト正宗ドリルイシハシ精工(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業No.20 6角軸鉄工用ドリル大西工業(4件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ 神王工業ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ神王工業
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先を採用。ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。
用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル六角軸ステンレスドリル三菱マテリアル
599税込659
1本
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。
用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール六角軸鉄工用月光ドリルビックツール
1,098税込1,208
1本
当日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
六角軸振動用充電ドリルビット SK11六角軸振動用充電ドリルビットSK11(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
マキタ4モードドライバー等に取り付けて使用できる六角軸のコンクリートドリルです。六角軸タイプのコンクリートドリルなので、ワンタッチ装着が可能です。通常の振動ドリルにも使用していただけます。六角軸なので軸滑りが起きません。従来の充電ドライバードリルビットに比べ刃先角を鈍角にし、更に左右対称に近くカットすることにより振動モード作業での耐久性向上を実現しました。インパクトドライバーで使用される場合はブロック・モルタル用になります。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業。材質特殊鋼
六角軸コバルトドリル TRUSCO六角軸コバルトドリルTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:ステンレス、一般鋼材。シャンク径(mm)6.35
六角軸鉄工ドリル ライト精機六角軸鉄工ドリルライト精機(2件のレビュー)
988税込1,087
1本
当日出荷から8日以内出荷
スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。 充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。
用途鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけに材質高速度鋼(HSS)被削材鉄、鋳物、アルミ合金、銅合金、木材、合成樹脂六角軸対辺(mm)6.35
六角軸鉄工月光ドリルショート SK11六角軸鉄工月光ドリルショートSK11(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。鉄は勿論、アルミや樹脂、その他快削材などの穴あけ作業に最適です。
用途鉄・アルミ・樹脂、その他快削材などの穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35
六角軸穴あけ上手 三菱マテリアル六角軸穴あけ上手三菱マテリアル(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。 複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。
材質ハイスドリルのシンニング形状Xシンニング材質(刃)HSS(ハイス鋼)六角軸対辺(mm)6.35
ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ神王工業
999税込1,099
1本
当日出荷から7日以内出荷
【インパクト用ステンレスドリルに作業性抜群のショートタイプが登場!】TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先と、短い全長により位置決めが容易。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくい。
用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
六角軸TiN鉄ドリル 微長 SK11六角軸TiN鉄ドリル 微長SK11(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
この長さが効く、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
振動用充電ドリルビット コマドリル振動用充電ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から14日以内出荷
振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
六角軸ロング鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸ロング鉄工ドリル三菱マテリアル
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ハイス六角軸ドリル