絞り込み
ブランド
  • コマドリル
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(163)
  • EFFORT(エホート)(42)
  • トップ工業(28)
  • SK11(19)
  • RELIEF(13)
  • E-Value(12)
  • NACHI(不二越)(12)
  • MANSHIN(12)
  • イシハシ精工(11)
  • 大西工業(11)
  • 三菱マテリアル(9)
  • ビックツール(8)
  • ベッセル(7)
  • GREAT TOOL(6)
  • ライト精機(6)
  • trad(6)
  • TRUSCO(5)
  • SUN UP(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.5(3)
  • 12(3)
  • 12.5(3)
  • 13(3)
  • 14.5(5)
  • 16(5)
  • 16.5(3)
  • 17(3)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(5)
  • 22(5)
  • 23(3)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 26(4)
  • 26.5(3)
  • 28(4)
  • 30(3)
  • 32(3)
材質
  • 超硬合金(2)
全長(mm)
  • 90(2)
  • 95(2)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 150(2)
  • 280(1)
  • 420(2)
  • 505(1)
  • 650(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 13(1)
溝長(mm)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 160(1)
  • 300(2)
  • 380(1)
  • 500(1)
  • 650(1)
  • 850(1)
  • 1050(1)
  • 1350(1)
  • 1850(1)
40・45・50・55・60・65・75・90・160・300・380・500・650・850・1050・1350・1850
表面処理
  • ノンコーティング(2)
ノンコーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
14.5(5)
16(5)
18(5)
19(5)
20(5)
22(5)
24(4)
25(4)
26(4)
28(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
振動用充電ドリルビット コマドリル振動用充電ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
659税込725
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
六角軸ドリルビット超ロング コマドリル六角軸ドリルビット超ロングコマドリル
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から6日以内出荷
打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
六角軸ドリルビット超ロング コマドリル六角軸ドリルビット超ロングコマドリル
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけ以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)1350
充電ドライバードリルビット コマドリル充電ドライバードリルビットコマドリル
639税込703
1本ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
用途ブロック、モリタル、石膏ボード、カワラなどの下穴あけに。材質刃先超硬シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理無し
六角軸ドリルビット超ロング コマドリル六角軸ドリルビット超ロングコマドリル
45,980税込50,578
1本
9日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
用途法面工事(ロックフェンス・フレーム工法・モルタル吹き付け)、特殊深穴あけ、天井用アンカー打ちの下穴あけ、以上の様な穴あけ工事に最適です。適合ハンマードリル用全長(mm)2000刃先径(Φmm)22有効長(mm)1850
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)300
ハイス六角軸ドリル