「材質」から絞り込む
超硬合金ツイストドリルセットリューター(日本精密機械工作)¥37,980税込¥41,778
1セット(20本)
3日以内出荷
高品質の超硬合金製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基板の穴あけ用。セット内容T3005、T3006、T3007、T3008、T3009、T3010、T3011、T3012、T3013、T3014、T3015、T3016、T3017、T3018、T3019、T3020、T3021、T3022、T3023、T3024 〈各1本〉、ケース TS-01軸径(Φmm)3.175全長(mm)38セット数20本入
スチール鋼ツイストドリルセットリューター(日本精密機械工作)¥24,980税込¥27,478
1セット(19本)
3日以内出荷
高品質のスチール鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。セット内容T2005、T2006、T2007、T2008、T2009、T2010、T2011、T2012、T2013、T2014、T2015、T2016、T2017、T2018、T2019、T2020、T2021、T2022、T2023 〈各1本〉、ケース TS-01軸径(Φmm)2.34全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000セット数19本入
エキストラクターKUKKO(クッコ)税込¥17,578¥15,980