絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 理研製鋼(12)
  • NACHI(不二越)(9)
  • 三菱マテリアル(7)
  • グーリング(5)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 岡崎精工(2)
  • RPC(2)
  • イシハシ精工(1)
  • RUKO(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 23
  • 8(37)
  • 9(37)
  • 10(37)
  • 13(36)
  • 14(40)
  • 14.5(42)
  • 15(40)
  • 15.5(38)
  • 16(40)
  • 16.5(39)
  • 17(42)
  • 17.5(44)
  • 18(44)
  • 19(42)
  • 20(41)
  • 21(38)
  • 22(42)
  • 25(40)
  • 26(38)
シャンク径(Φmm)
  • 12.7(2)
  • 25(2)
  • M3(1)
  • MT2(24)
  • MT3(8)
溝長(mm)
  • 74(2)
  • 101(2)
  • 114(1)
  • 136(1)
  • 142(1)
  • 147(1)
  • 149(1)
  • 155(4)
  • 165(19)
  • 200(5)
  • 220(1)
  • 225(2)
  • 250(6)
  • 270(1)
  • 275(1)
  • 300(5)
  • 350(6)
  • 400(5)
  • 450(2)
  • 500(3)
材質
  • コバルトハイス(14)
  • ハイス(25)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(1)
全長(mm)
  • 134(2)
  • 146(1)
  • 190(1)
  • 197.5(1)
  • 201(1)
  • 222(1)
  • 225(1)
  • 236(1)
  • 253(4)
  • 265(13)
  • 285(8)
  • 300(4)
  • 350(6)
  • 400(6)
  • 450(6)
  • 500(7)
  • 600(5)
  • 700(3)
  • 800(3)
  • 1000(2)
134・146・190・197.5・201・222・225・236・253・265・285・300・350・400・450・500・600・700・800・1000・全長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(15)
  • ノンコーティング(5)
  • ホモ処理(4)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
  • ストレートシャンク(1)
  • テーパシャンク(9)
ストレートシャンク・テーパシャンク
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
14.5(42)
16(40)
17(42)
17.5(44)
18(44)
19(42)
20(41)
22(42)
23
25(40)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
テーパーシャンクドリル モノタロウテーパーシャンクドリルモノタロウ(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)鉄骨用テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
6,898税込7,588
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
25,980税込28,578特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
10,980税込12,078
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
鉄骨用テーパドリル 三菱マテリアル鉄骨用テーパドリル三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
21,980税込24,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
29,980税込32,978
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
一発ドリル(鉄骨用) RPC一発ドリル(鉄骨用)RPC
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
ロウソク刃形
用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板材質HSS先端角(°)160表面処理酸化処理
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
35,980税込39,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク スタンダードドリルNACHI(不二越)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
翌日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリングハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリングハイスドリル ショート/スタブ TiNコートグーリング
32,980税込36,278
1本
翌日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
ノスドリル(HSCo) 理研製鋼ノスドリル(HSCo)理研製鋼
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDROSG(オーエスジー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
G鉄骨用テーパシャンクドリル NACHI(不二越)G鉄骨用テーパシャンクドリルNACHI(不二越)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したコーティングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160表面処理G(TiN)コートねじれ角標準ドリルの逃げ面形状ローソクシャンク(MT No.)3シャンク径MT3
突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリングハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング
35,980税込39,578
1本
20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コーティング付きコバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリングハイスドリル ショート/スタブ TiNコートグーリング
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理グーリング
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
テーパーシャンクドリル RUKOテーパーシャンクドリルRUKO
6,798税込7,478
1本
90日以内出荷
高性能テーパードリル。折れに対し高い安全性。
用途鋳鋼、合金・非合金鋳鉄に全長(mm)253公差h8溝長(mm)155先端角(°)118母材HSSねじれ角(°)20-30刃径(mm)23
一発ドリルTiN(鉄骨用) RPC一発ドリルTiN(鉄骨用)RPC
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
ロウソク刃形
用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板材質HSCo先端角(°)160表面処理TiN
ロングテーパーシャンクドリル LTD2 NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリル LTD2NACHI(不二越)
63,980税込70,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS
旋盤用ドリル V-MT-GDN OSG(オーエスジー)旋盤用ドリル V-MT-GDNOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
SG-FAXオイルホールドリル NACHI(不二越)SG-FAXオイルホールドリルNACHI(不二越)
59,980税込65,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
G-鉄骨用テーパドリル 三菱マテリアルG-鉄骨用テーパドリル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
用途鉄骨加工
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
33,980税込37,378
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼オイルホールテーパーシャンクロングドリル理研製鋼
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
ハイステーパーシャンクドリル