絞り込み
ブランド
  • 理研製鋼(11)
  • グーリング(8)
  • 三菱マテリアル(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • イシハシ精工(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ユニカ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.5
  • 8(37)
  • 9(37)
  • 10(37)
  • 13(36)
  • 14(40)
  • 14.5(42)
  • 15(40)
  • 15.5(38)
  • 16(40)
  • 16.5(39)
  • 17(42)
  • 17.5(44)
  • 18(44)
  • 19(42)
  • 20(41)
  • 21(38)
  • 22(41)
  • 23(42)
  • 25(40)
  • 26(38)
シャンク径(Φmm)
  • 6.5(2)
  • M1(1)
  • MT1(20)
  • MT2(1)
溝長(mm)
  • 35(2)
  • 37(2)
  • 48.5(1)
  • 50(1)
  • 56(1)
  • 60(1)
  • 72(1)
  • 73(1)
  • 75(4)
  • 85(10)
  • 100(4)
  • 120(3)
  • 150(6)
  • 200(7)
  • 220(1)
  • 225(3)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 350(2)
  • 400(2)
材質
  • コバルトハイス(14)
  • ハイス(19)
  • バナジウムハイス(2)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 75(2)
  • 79(2)
  • 115(1)
  • 129.5(1)
  • 130(1)
  • 139(1)
  • 142(2)
  • 154(1)
  • 156(3)
  • 158(1)
  • 168(12)
  • 181(1)
  • 200(4)
  • 250(6)
  • 300(7)
  • 350(7)
  • 400(3)
  • 450(3)
  • 500(2)
  • 600(2)
75・79・115・129.5・130・139・142・154・156・158・168・181・200・250・300・350・400・450・500・600
表面処理
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(14)
  • ノンコーティング(3)
  • ホモ処理(1)
アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
  • テーパシャンク(9)
テーパシャンク
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
14.5(42)
16(40)
17(42)
17.5(44)
18(44)
19(42)
20(41)
22(41)
23(42)
25(40)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
9,698税込10,668特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
5,898税込6,488
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
10,980税込12,078
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク スタンダードドリルNACHI(不二越)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリングハイスドリル ショート/スタブ TiNコートグーリング
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
ノスドリル(HSCo) 理研製鋼ノスドリル(HSCo)理研製鋼
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 ユニカテーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1ユニカ
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途コンクリート
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDROSG(オーエスジー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から9日以内出荷
MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリングハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリングハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング
10,980税込12,078
1本
20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コーティング付きコバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング TiNコート グーリングハイスドリル セミロング TiNコートグーリング
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング TiNコート グーリングハイスドリル セミロング TiNコートグーリング
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング TiNコート グーリングハイスドリル セミロング TiNコートグーリング
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼に最適なタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリングハイスドリル ショート/スタブ TiNコートグーリング
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
溝幅ワイド型のコーティングドリルです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用その他GT 80材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理グーリング
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工)付刃テーパーシャンクドリル TDFKD(フクダ精工)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
旋盤用ドリル V-MT-GDN OSG(オーエスジー)旋盤用ドリル V-MT-GDNOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT1
オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼オイルホールテーパーシャンクロングドリル理研製鋼
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から122日以内出荷
材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
ハイステーパーシャンクドリル