絞り込み
ブランド
  • ワルター(5)
  • RPC(2)
  • エスコ(1)
  • ミニター(1)
  • iHelp(1)
  • タイテックス(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6.35(8)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35
  • 2(13)
  • 3(50)
  • 4(39)
  • 5(33)
  • 6(75)
  • 7(32)
  • 8(70)
  • 9(30)
  • 10(78)
  • 11(33)
  • 12(80)
  • 12.5(12)
  • 13(28)
  • 14(54)
  • 15(21)
  • 16(62)
  • 18(23)
  • 20(42)
  • 25(32)
  • 32(25)
材質
  • ハイス(9)
全長(mm)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 66(2)
  • 70(1)
  • 85.9(1)
  • 101(3)
  • 140(2)
  • 150(2)
溝長(mm)
  • 11.4(1)
  • 31(1)
  • 52(1)
  • 63(3)
  • 70(1)
11.4・31・52・63・70
表面処理
  • その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(1)
3(1)
4(1)
6.35(8)
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
5,798税込6,378
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
NCスポットドリル 先端角90° タイテックスNCスポットドリル 先端角90°タイテックス
2,498税込2,748
1本
9日以内出荷
汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ツイストドリル ワルター深穴用ツイストドリルワルター
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
汎用深穴用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応) ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)ワルター
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
NCスポットドリル 先端角120° ワルターNCスポットドリル 先端角120°ワルター
2,498税込2,748
1本
9日以内出荷
汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応
航空機用ロングSD RPC航空機用ロングSDRPC
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
航空機規格に準ずる
用途軽合金用ロングドリル材質HSS
耐熱鋼用ロングSD RPC耐熱鋼用ロングSDRPC
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
航空機規格に準ずる
用途耐熱鋼用ロングSD材質HSCo全長(mm)150表面処理酸化処理
[湿式] ダイヤドリル(タイル用/六角軸) エスコ[湿式] ダイヤドリル(タイル用/六角軸)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷から8日以内出荷
波板錐&ソケットセット iHelp波板錐&ソケットセットiHelp(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(3点)
当日出荷
波板用穴あけドリル(6mm)と波板フックボルト用ソケット(8mm/10mm)をセットしていますので波板設置作業、張替え作業に最適です。ドリルは鋭い先端で滑らず、簡単に位置決めできます。波板を2枚重ねで穴あけ可能。フックボルトソケット(8mm、10mm)は各種六角ボルトやナットの脱着時、スチール家具の組み立てなどにもご使用頂けます。サイズに合わせてお使いください。
用途電動ドライバーにドリルを装着して波板の穴あけ、軸付ソケットでアングル等に波板を固定する際のフックボルトの締め、ゆるめ作業に。適合機種電動、充電、インパクト、エアードライバー軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)ドリル:6、ソケット:8、10適合被削材種塩ビ、ポリカ、ガラスネット入りなど
ミニモ ストレートホールバー ハイスブレード ミニターミニモ ストレートホールバー ハイスブレードミニター
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
材質ハイス軸径(Φmm)6.35全長(mm)85.9刃長(mm)11.4
ハイスその他ドリル