曜日別特売

ステップドリル

ステップドリル - WIZ'Aステップドリル - WIZ'Aステップドリル - WIZ'A
用途
複数サイズの穴あけ・拡張・バリ取り・面取りの際に
仕様
チップブレーカー付き
適合機種
電気ドリル・充電ドリルドライバー
材質
コバルトHSS鋼
色
カッパー
質量(g)
236
段数
10
穴あけ能力(mm)
6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/33(14段)
コーティング
コバルト
対象
ステンレス/鉄板/合板/アルミ/プラスチック
シャンク形状
六角軸
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
107×33×33
六角シャンク径(Φmm)
6.35
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76092287GTSS-633
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする