絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.5(3)
- 12(7)
- 16(5)
- 20(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(1)
- 9.5(3)
- 12(3)
- 16(5)
- 20(2)
- 21(1)
- 24(2)
- 40(2)
- 60(1)
溝長(mm)
- 40
- 6(5)
- 7(5)
- 8(4)
- 9(10)
- 10(23)
- 12(20)
- 12.7(5)
- 13(10)
- 14(6)
- 15(21)
- 17(5)
- 19(5)
- 20(41)
- 24(7)
- 25(21)
- 25.4(4)
- 30(23)
- 35(5)
- 50(8)
- 溝長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 75(3)
- 85(3)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(3)
材質
- セラミックス(2)
- ダイヤモンド(2)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- 超硬合金(3)
ブランド
- 兼房(8)
- 大西工業(3)
- 三陽工業(3)
- 高橋刃物工業(1)
兼房・大西工業・三陽工業・高橋刃物工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
6.5(3)
12(7)
16(5)
20(1)

ルータービット ジューシービット
高橋刃物工業¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から5日以内出荷プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 トリマー用(シャンクΦ6)はシャンク部も全て超硬製です。シャンク径(Φmm)6
サン・三面仕上ビット
三陽工業¥13,900税込¥15,2901本5日以内出荷底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。刃数2
替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ
兼房¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ
兼房¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。用途くり抜き切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ
兼房¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。替刃は2面使用できます。用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
ダイヤコスモビットZERO
兼房¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から5日以内出荷使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。 折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。 再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ刃数(p)1+1適合被削材種木質系材料
ダイヤコスモビット ECO
兼房¥43,980~税込¥48,378~1本当日出荷から5日以内出荷高速垂直突っ込み加工が可能です。 化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。 ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ適合被削材種木質系材料
スパイラルビット
兼房¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷美麗な切肌で長寿命のビットです。切粉をスムーズに排出します。切断時に低騒音で加工できます。用途くり抜き、外周加工適合機種NCルーター材質超硬全長L(mm)95刃数(p)2刃長l(mm)40適合被削材種木質系材料
No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐>
大西工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷から3日以内出荷ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。 10000回転まで使用可能。用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.32 木工用しいたけ錐(半月型)
大西工業¥779税込¥8571個翌日出荷から4日以内出荷半月型で木クズのはけがよく、作業能率をアップさせます。用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.31 木工用しいたけ錐(リード型)
大西工業(2件のレビュー)¥779税込¥8571個翌日出荷から3日以内出荷高速回転に強く、作業効率をアップ。用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター