曜日別特売

ウッドデッキ用座ぼりと下穴用錐

ウッドデッキ用座ぼりと下穴用錐 - ダンドリビスウッドデッキ用座ぼりと下穴用錐 - ダンドリビスウッドデッキ用座ぼりと下穴用錐 - ダンドリビスウッドデッキ用座ぼりと下穴用錐 - ダンドリビスウッドデッキ用座ぼりと下穴用錐 - ダンドリビス

ビス用の下穴あけと座掘りが一度にできます。ウッドデッキ用です。

セット内容
座掘りビット×1、下穴用キリ×2、専用レンチ×1
材質
座掘りビット:鉄鋼45c キリ:特殊鋼
ビット全長(mm)
座掘り:53
六角軸対辺(mm)
座掘り:6.35
梱包区分
パック入
内容量
1パック
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
K-WK40SX-BP 0456242004562420K-WK40SX-BP423-7071キリ部(最短時~最長時):23~50、キリ:76座掘り:10、キリ:4座掘り:19
¥1,960
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
K-WK30XX-BP 0457087204570872K-WK30XX-BP424-1846キリ部(最短時~最長時)50~75:、キリ:101座掘り:9.4、キリ:3座掘り:18.5
¥1,730
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
K-WK30SX-BP 0457633204576332K-WK30SX-BP424-3444キリ部(最短時~最長時):22~50、キリ:76座掘り:9.4、キリ:3座掘り:18.5
¥1,730
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
K-WK40XX-BP 0457753104577531K-WK40XX-BP424-0269キリ部(最短時~最長時):70~90、キリ:101座掘り:10、キリ:4座掘り:19
¥1,960
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
K-WK35XX-BP 0458415604584156K-WK35XX-BP424-1868キリ部(最短時~最長時)50~75:、キリ:101座掘り:10、キリ:3.5座掘り:19
¥1,840
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする