絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 12(2)
  • 16(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(1)
  • 16(4)
  • 20(1)
  • 24(1)
溝長(mm)
  • 50
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(4)
  • 9(10)
  • 10(23)
  • 12(20)
  • 12.7(5)
  • 13(10)
  • 14(6)
  • 15(21)
  • 17(5)
  • 19(5)
  • 20(41)
  • 24(7)
  • 25(21)
  • 25.4(4)
  • 30(23)
  • 35(5)
  • 40(15)
全長(mm)
  • 95(3)
  • 110(2)
材質
  • その他(2)
  • 超硬合金(3)
ブランド
  • 三陽工業(1)
  • 兼房(7)
三陽工業・兼房
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
12(2)
16(4)
  • サン・ネックガイドビット 三陽工業

    サン・ネックガイドビット

    三陽工業(8件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃数2
  • ストレートビット 兼房

    ストレートビット

    兼房(5件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
    用途くり抜き、外周加工材質刃先:超硬、シャンク:スチール適合材木質系材料主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
  • エンシン替刃 兼房

    エンシン替刃

    兼房
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1シート(12枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    エンシンブロックに使用する替刃です。替刃の交換が簡単で、精度良くセットできるため、平滑な加工面が得られます。両面使用の替刃のため、経済的です。替刃の交換は付属治具でクサビ解除することによって簡単に行えます。替刃はチップブレーカー付のため、逆目切削にも美麗な仕上り面が得られます。
    用途平削り適合材木質材料主な適合機械モルダー他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECOエンシン替刃 兼房

    ECOエンシン替刃

    兼房
    ¥13,980税込¥15,378
    1シート(12枚)
    5日以内出荷
    エンシンブロックに使用する替刃です。従来のエンシン替刃より超硬合金使用量を大幅に軽減しました。耐摩耗性に優れ、刃付性の良好な超硬合金を使用したため、刃物寿命が大幅にアップしました。
    用途平削り材質U-H刃幅(mm)8刃厚(mm)2適合材木質材料主な適合機械モルダーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ 兼房

    替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ

    兼房
    ¥24,880税込¥27,368
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。
    用途くり抜き切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
  • 替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ 兼房

    替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ

    兼房
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。替刃は2面使用できます。
    用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
  • フィニッシングビット 兼房

    フィニッシングビット

    兼房
    ¥80,980税込¥89,078
    1本
    5日以内出荷
    軽切削での仕上用ビットです。 逆リードタイプは、座堀加工時、溝エッジのバリ抑制に有効です。 両押え込みタイプは上下面のバリ抑制に効果を発揮します。
    用途逆リードタイプ:軽切削での浅溝仕上げ加工。両押え込みタイプ:くり抜き加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など材質超硬ムク適合被削材種木質系材料
  • ラフィングビット 兼房

    ラフィングビット

    兼房
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    5日以内出荷
    高速送り、低騒音の重切削荒取りビットです。メーカーオリジナル刃型のE型タイプは、軸フレが小さい場合、ほぼ平滑な仕上り面が得られます。
    用途各種木材の溝加工、くり抜き加工適合機種NCルーター材質超硬ムク刃数(p)3適合被削材種木質系材料

『木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター