絞り込み
ブランド
  • 兼房(15)
  • 大日商(11)
  • 大西工業(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • 三陽工業(3)
  • Freud(2)
  • ライト精機(1)
  • 庄田鉄工(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(10)
  • 12(33)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12
  • 3(8)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(27)
  • 8(24)
  • 9(7)
  • 10(34)
  • 12.7(7)
  • 15(22)
  • 16(13)
  • 17(7)
  • 18(10)
  • 20(25)
  • 21(11)
  • 23(10)
  • 24(8)
  • 25(9)
  • 26(17)
  • 30(8)
全長(mm)
  • 39(1)
  • 56(1)
  • 60(4)
  • 65(1)
  • 68(2)
  • 70(2)
  • 72(1)
  • 75(9)
  • 80(2)
  • 85(5)
  • 86(6)
  • 90(1)
  • 95(4)
  • 100(1)
  • 105(2)
溝長(mm)
  • 8.8(1)
  • 9(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 20(4)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 24(2)
  • 25(3)
  • 30(14)
  • 31.8(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(3)
  • 50(1)
  • 52(1)
材質
  • セラミックス(3)
  • ダイヤモンド(3)
  • ダイヤモンド焼結体(3)
  • 超硬合金(18)
  • (3)
セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
6(10)
12(33)
超硬ストレートビット 大日商超硬ストレートビット大日商(40件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
ストレートビット 兼房ストレートビット兼房(5件のレビュー)
3,988税込4,387
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工適合材木質系材料材質刃先:超硬、シャンク:スチール主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
目地払DX 大日商目地払DX大日商(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬アリギリ 大日商超硬アリギリ大日商(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
サン・ストレートビット 三陽工業サン・ストレートビット三陽工業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2
U溝ビット 大日商U溝ビット大日商
5,598税込6,158
1本
当日出荷
材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
三面ルーター 兼房三面ルーター兼房(1件のレビュー)
4,390税込4,829
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など適合被削材種木質系材料材質超硬刃数(p)2
らくらくニックビット 大日商らくらくニックビット大日商(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。
用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
サン・U溝ビット 三陽工業サン・U溝ビット三陽工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から9日以内出荷
木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
超硬一段(片面)フラッシュビット 大日商超硬一段(片面)フラッシュビット大日商(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベニヤ、ボード等の片面の切り抜きに。
No.31 木工用しいたけ錐(リード型) 大西工業No.31 木工用しいたけ錐(リード型)大西工業(2件のレビュー)
759税込835
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高速回転に強く、作業効率をアップ。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤコスモビットZERO 兼房ダイヤコスモビットZERO兼房
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。 折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。 再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ刃数(p)1+1適合被削材種木質系材料
スパイラルビット 兼房スパイラルビット兼房
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
美麗な切肌で長寿命のビットです。切粉をスムーズに排出します。切断時に低騒音で加工できます。
用途くり抜き、外周加工適合機種NCルーター適合被削材種木質系材料材質超硬全長L(mm)95刃長l(mm)40刃数(p)2
替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ兼房
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。
用途くり抜き切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ兼房
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。替刃は2面使用できます。
用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐> 大西工業No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐>大西工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。 10000回転まで使用可能。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.32 木工用しいたけ錐(半月型) 大西工業No.32 木工用しいたけ錐(半月型)大西工業
759税込835
1個
翌日出荷から3日以内出荷
半月型で木クズのはけがよく、作業能率をアップさせます。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
超硬二段フラッシュビット 大日商超硬二段フラッシュビット大日商
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ドア等、2枚の板を一発切りぬき。
寸法G(mm)11
超硬ストレート BIGMAN(ビッグマン)超硬ストレートBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
2枚刃 超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。材質スチール先端形状ストレート
替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ 兼房替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ兼房
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ベアリング付のため、作業が軽快に行えます。またガイド部分にあたる材のヤケ防止に効果があります。ガイド部分にあたる材が軟らかい場合は「軟材用」をお使いください。ベアリング部分が幅広くなっていますので、ガイド部の材にキズをつけず安心して作業が行えます。軟材用はベアリングが2つになります。
用途軽快な作業が要求される倣い加工刃径(Φmm)12軸径(Φmm)12刃長(mm)20付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、交換用ベアリング 1280ZZ、ゆるめ治具締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械ハンディルーターなど
替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ兼房
18,980税込20,878
1本
当日出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。
用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース 目地払いビット ルーター用 兼房替刃式 エース 目地払いビット ルーター用兼房
18,980税込20,878
1本
当日出荷
研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート倣い加工刃径(Φmm)12付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1260ZZ締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト軸径(Φmm)12刃数(p)1
フィニッシングビット 兼房フィニッシングビット兼房
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
軽切削での仕上用ビットです。 逆リードタイプは、座堀加工時、溝エッジのバリ抑制に有効です。 両押え込みタイプは上下面のバリ抑制に効果を発揮します。
用途逆リードタイプ:軽切削での浅溝仕上げ加工両押え込みタイプ:くり抜き加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など適合被削材種木質系材料材質超硬ムク
ラフィングビット 兼房ラフィングビット兼房
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
高速送り、低騒音の重切削荒取りビットです。メーカーオリジナル刃型のE型タイプは、軸フレが小さい場合、ほぼ平滑な仕上り面が得られます。
用途各種木材の溝加工、くり抜き加工適合機種NCルーター材質超硬ムク刃数(p)3適合被削材種木質系材料
ソコギリビット 大日商ソコギリビット大日商(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ルータービット(付刃) 庄田鉄工ルータービット(付刃)庄田鉄工
4,498税込4,948
1本
当日出荷から7日以内出荷
高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
テンバイ ルーター 大日商テンバイ ルーター大日商(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬刃数2
木工ビット 強力1段フラッシュビット 大日商木工ビット 強力1段フラッシュビット大日商
3,998税込4,398
1本
当日出荷
有効長(mm)20材質超硬
超硬1段フラッシュ片面 BIGMAN(ビッグマン)超硬1段フラッシュ片面BIGMAN(ビッグマン)
899税込989
1本
4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途ベニヤボード等のくりぬきに。材質スチール先端形状1段フラッシュ片面
超硬アリギリ BIGMAN(ビッグマン)超硬アリギリBIGMAN(ビッグマン)
589税込648
1本
4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)12寸法(mm)38×12×12質量(g)8.7刃先径(Φmm)12先端形状アリギリ
フィニッシングルーターカッター FreudフィニッシングルーターカッターFreud
25,980税込28,578
1本
11日以内出荷
ダブルフルートストレートビット FreudダブルフルートストレートビットFreud
7,998税込8,798
1本
11日以内出荷
替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ 兼房替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ兼房
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷から42日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。標準タイプには、一般用・薄物用・芯刃付があります。一般用W、及び芯刃付の上・下刃の間隔は13mmに、薄物用Wは上下間隔が8mmに設定してあります。厚み5mm以上の合板などのくり抜きには芯刃付をご利用ください。
用途フラッシュ材の窓ぬき・外周の目地払い軸径(Φmm)12刃長(mm)20付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械ハンディルーターなど
ダイヤコスモビット ECO 兼房ダイヤコスモビット ECO兼房
30,980税込34,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
高速垂直突っ込み加工が可能です。 化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。 ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター適合被削材種木質系材料材質ダイヤ
ダイヤストレートビット 兼房ダイヤストレートビット兼房
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
主にルーターマシン・NCルーターなどにご使用頂けます。 ストレート・フラッシュ・三面・面取等の用途に応じ設計いたします。
用途パーティクルボード・MDF・合成木質材料などの穴あけ・くり抜き・面取加工適合機種ルーターマシン・NCルーター材質ダイヤ全長L(mm)80刃径D(Φmm)12刃長l(mm)30軸径d(Φmm)12適合被削材種木質系材料
フラッシュビット 兼房フラッシュビット兼房
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
フラッシュ板加工専用のビットです。片刃付(片面用)と両刃付(両面用)の2タイプがあります。
用途フラッシュ板の額抜き、目地払い加工適合機種トリマー・ルーター・NCルーター適合被削材種木質系材料材質超硬
サン・三面仕上ビット 三陽工業サン・三面仕上ビット三陽工業
4,190税込4,609
1本
5日以内出荷
底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
刃数2
超硬二段フラッシュビット 大日商超硬二段フラッシュビット大日商
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
刃径(Φmm)12シャンク径d(Φmm)12材質超硬全長(mm)86刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
トリマー・ルータービッ超硬2段フラッシュビット ライト精機トリマー・ルータービッ超硬2段フラッシュビットライト精機
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
シャンク径(Φmm)12材質超硬全長L(mm)86刃長(mm)24刃数2

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター