絞り込み
ブランド
  • 大日商(7)
  • 兼房(6)
  • 三陽工業(3)
  • 大西工業(2)
  • Freud(2)
  • ライト精機(1)
  • 庄田鉄工(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(11)
  • 12(13)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15
  • 3(8)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(27)
  • 8(24)
  • 9(7)
  • 10(34)
  • 12(39)
  • 12.7(7)
  • 16(13)
  • 17(7)
  • 18(10)
  • 20(25)
  • 21(11)
  • 23(10)
  • 24(8)
  • 25(9)
  • 26(17)
  • 30(8)
全長(mm)
  • 37(1)
  • 43(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 57.2(1)
  • 60(1)
  • 64(1)
  • 65(1)
  • 69.8(1)
  • 75(6)
  • 85(1)
溝長(mm)
  • 7(3)
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 20(7)
  • 25(1)
  • 30(7)
  • 31.8(1)
  • 35(1)
材質
  • 超硬合金(10)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
6(11)
12(13)
超硬ストレートビット 大日商超硬ストレートビット大日商(40件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
ボーズ 大日商ボーズ大日商(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
ストレートビット 兼房ストレートビット兼房(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工適合材木質系材料材質刃先:超硬、シャンク:スチール主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
サン・ストレートビット 三陽工業サン・ストレートビット三陽工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2
三面ルーター 兼房三面ルーター兼房(1件のレビュー)
4,990税込5,489
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など適合被削材種木質系材料材質超硬刃数(p)2
ベアリングセット 大日商ベアリングセット大日商(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
サン・U溝ビット 三陽工業サン・U溝ビット三陽工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から9日以内出荷
木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
超硬一段(片面)フラッシュビット 大日商超硬一段(片面)フラッシュビット大日商(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベニヤ、ボード等の片面の切り抜きに。
No.31 木工用しいたけ錐(リード型) 大西工業No.31 木工用しいたけ錐(リード型)大西工業(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高速回転に強く、作業効率をアップ。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
トリマー・ルータービット ライト精機トリマー・ルータービットライト精機
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
アリギリ 大日商アリギリ大日商(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用寸法B(mm)13シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8K(°)75呼称6×15刃径A(Φmm)15寸法C(mm)8仕様コロ付トラスコ品番356-2182材質超硬刃数2全長(mm)48刃長(mm)13刃径(Φmm)15シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ兼房
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。替刃は2面使用できます。
用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐> 大西工業No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐>大西工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。 10000回転まで使用可能。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式 エース ストレートビット 三面タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 三面タイプ兼房
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。底刃が必要な作業条件に最適です。刃径18mmまでの小径ビットでは1枚刃です。20mm以上は、底刃と外周刃との2種類の替刃を使用します。
用途穴あけ・座ぐり溝加工用全長(mm)75付属品替刃チップ 2枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト 替刃(No.)201・121の場合:M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト 替刃(No.)209・099の場合:M3×4(F304)フランジヘッドボルト(外周刃)・M3×6(F306)フランジヘッドボルト(底刃)対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
ソコギリビット 大日商ソコギリビット大日商(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ルータービット(付刃) 庄田鉄工ルータービット(付刃)庄田鉄工
4,898税込5,388
1本
当日出荷から7日以内出荷
高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
U溝ビット 大日商U溝ビット大日商
6,998税込7,698
1本
当日出荷から34日以内出荷
用途戸の引き手溝や階段の滑り止めに
トップベアリングフラッシュトリムビット FreudトップベアリングフラッシュトリムビットFreud
11,980税込13,178
1本
11日以内出荷
軸径(Φmm)6
ダブルフルートストレートビット FreudダブルフルートストレートビットFreud
8,798税込9,678
1本
11日以内出荷
替刃式 エース 彫刻ビット V溝ビット 兼房替刃式 エース 彫刻ビット V溝ビット兼房
27,880税込30,668
1本
5日以内出荷
NCルーターやルーターマシンでの一般材、パーティクルボードなどの飾り彫刻やプラスチック板への文字彫刻に最適です。加工角度は60°Vタイプと90°Vタイプを用意しています。替刃は2面使用できます。
用途V溝による加飾及び文字の彫刻用軸径(Φmm)12全長(mm)85付属品替刃用チップ 2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×6(F306)フランジヘッドボルト締付ボルトM3×6(F306)フランジヘッドボルト刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシン
つけ面ルーター 兼房つけ面ルーター兼房
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
坊主面・ぎんなん面・ひょうたん面・両段さじ面など各種タイプがあります。
用途各種飾面の面取加工適合機種トリマー・ルーター材質超硬軸径d(Φmm)6適合被削材種木質系材料
サン・三面仕上ビット 三陽工業サン・三面仕上ビット三陽工業
4,590税込5,049
1本
5日以内出荷
底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
刃数2

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター