絞り込み
ブランド
  • 大日商(2)
  • 大西工業(1)
  • ライト精機(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 28
  • 3(8)
  • 4(6)
  • 5(7)
  • 6(25)
  • 8(23)
  • 10(30)
  • 12(31)
  • 12.7(6)
  • 15(17)
  • 16(8)
  • 17(6)
  • 18(10)
  • 19(6)
  • 20(20)
  • 21(9)
  • 23(8)
  • 24(7)
  • 25(7)
  • 26(14)
  • 30(7)
全長(mm)
  • 55(2)
溝長(mm)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 4.5(1)
  • 6(2)
  • 14(1)
材質
  • 超硬合金(2)
  • (1)
超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
6(4)
ボーズ 大日商ボーズ大日商(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
横ミゾビット 大日商横ミゾビット大日商(8件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)28仕様コロ付材質超硬全長(mm)55シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボーズ 面コロ付 BIGMAN(ビッグマン)超硬ボーズ 面コロ付BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)54×28×28質量(g)30.6タイプ3分刃先径(Φmm)28先端形状ボーズ面コロ付
木工用ショートビット 大西工業木工用ショートビット大西工業
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から4日以内出荷
トリマー・ルータービット横溝ビット ライト精機トリマー・ルータービット横溝ビットライト精機
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
刃径(Φmm)28シャンク径(Φmm)6全長L(mm)55

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター