絞り込み
ブランド
  • 大日商(10)
  • 大西工業(3)
  • 兼房(3)
  • 三陽工業(3)
  • ライト精機(1)
  • KIドリル(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 庄田鉄工(1)
  • Freud(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(13)
  • 8(5)
  • 12(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8
  • 3(8)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(27)
  • 9(7)
  • 10(34)
  • 12(39)
  • 12.7(7)
  • 15(22)
  • 16(13)
  • 17(7)
  • 18(10)
  • 20(25)
  • 21(11)
  • 23(10)
  • 24(8)
  • 25(9)
  • 26(17)
  • 30(8)
全長(mm)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 60(3)
  • 65(5)
  • 66(1)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 76(1)
  • 86(2)
溝長(mm)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 19(1)
  • 20(8)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
  • 31.8(1)
  • 35(2)
  • 86(1)
材質
  • 超硬合金(13)
  • (1)
超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
6(13)
8(5)
12(9)
超硬ストレートビット 大日商超硬ストレートビット大日商(40件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
ストレートビット 兼房ストレートビット兼房(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工適合材木質系材料材質刃先:超硬、シャンク:スチール主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
サン・ストレートビット 三陽工業サン・ストレートビット三陽工業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2
U溝ビット 大日商U溝ビット大日商
4,698税込5,168
1本
当日出荷
材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
三面ルーター 兼房三面ルーター兼房(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など適合被削材種木質系材料材質超硬刃数(p)2
ベアリングセット 大日商ベアリングセット大日商(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
サン・U溝ビット 三陽工業サン・U溝ビット三陽工業(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
ブラックプラグ KIドリルブラックプラグKIドリル(2件のレビュー)
669税込736
1箱(50本)
当日出荷
耐熱・耐寒性(-50℃~100℃まで使用可)、耐蝕性(さびない)、耐候性、耐水性に優れた新企画品
No.31 木工用しいたけ錐(リード型) 大西工業No.31 木工用しいたけ錐(リード型)大西工業(2件のレビュー)
829税込912
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高速回転に強く、作業効率をアップ。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
トリマー・ルータービット ライト精機トリマー・ルータービットライト精機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬一段フラッシュビット 大日商超硬一段フラッシュビット大日商
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐> 大西工業No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐>大西工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。 10000回転まで使用可能。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.32 木工用しいたけ錐(半月型) 大西工業No.32 木工用しいたけ錐(半月型)大西工業
759税込835
1個
翌日出荷から3日以内出荷
半月型で木クズのはけがよく、作業能率をアップさせます。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番ビット 大日商蝶番ビット大日商
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
刃径(Φmm)8シャンク径d(Φmm)6材質超硬全長(mm)75刃長(mm)35刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬二段フラッシュビット 大日商超硬二段フラッシュビット大日商
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ドア等、2枚の板を一発切りぬき。
寸法G(mm)11
超硬ストレート BIGMAN(ビッグマン)超硬ストレートBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
2枚刃 超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。材質スチール先端形状ストレート
ソコギリビット 大日商ソコギリビット大日商(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ルータービット(付刃) 庄田鉄工ルータービット(付刃)庄田鉄工
4,198税込4,618
1本
当日出荷から7日以内出荷
高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
テンバイ ルーター 大日商テンバイ ルーター大日商(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬刃数2
木工ビット 強力1段(片面)フラッシュビット 大日商木工ビット 強力1段(片面)フラッシュビット大日商
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。台金部分に高剛性ハイス材を採用し、2×4の窓抜きなど、重切削にも対応しています。先端刃はハイス刃、切り抜き刃はクズハケの良い超硬外刃付けとし、従来品に比べスピーディな作業が可能になりました。
用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・石膏ボードなどのツーバイフォーパネルやドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番796-5206材質刃先:超硬チップ、台金:ハイス軸径(Φmm)8刃数2枚全長(mm)66タイプ8×8刃長(mm)20、上部:20刃径(Φmm)上部:8、下部:8刃径(mm)8
ダブルフルートストレートビット FreudダブルフルートストレートビットFreud
7,498税込8,248
1本
11日以内出荷
フラッシュビット 兼房フラッシュビット兼房
4,588税込5,047
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
フラッシュ板加工専用のビットです。片刃付(片面用)と両刃付(両面用)の2タイプがあります。
用途フラッシュ板の額抜き、目地払い加工適合機種トリマー・ルーター・NCルーター適合被削材種木質系材料材質超硬
サン・三面仕上ビット 三陽工業サン・三面仕上ビット三陽工業
3,500税込3,850
1本
5日以内出荷
底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
刃数2
新ギンナン 大日商新ギンナン大日商
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)8シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター