絞り込み
ブランド
  • 兼房
  • マキタ(105)
  • 大日商(65)
  • エスコ(31)
  • 大見工業(21)
  • EARTH MAN(19)
  • ライト精機(18)
  • Freud(18)
  • BIGMAN(ビッグマン)(17)
  • ARDEN(17)
  • RELIEF(15)
  • SK11(15)
  • 三陽工業(12)
  • 大西工業(9)
  • リューター(日本精密機械工作)(8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(8)
  • スターエム(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
シャンク径(Φmm)
  • 6(8)
  • 8(1)
  • 12(19)
  • 16(8)
  • 20(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(7)
  • 11(1)
  • 12(15)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 20(7)
  • 21(2)
  • 23(2)
  • 25(3)
  • 26(2)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(3)
全長(mm)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 55(2)
  • 60(4)
  • 65(6)
  • 70(5)
  • 75(7)
  • 85(6)
  • 86(3)
  • 95(4)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 110(2)
溝長(mm)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 14(2)
  • 15(4)
  • 20(8)
  • 25(5)
  • 30(6)
  • 40(5)
  • 45(3)
  • 50(5)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 130(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 185(2)
  • 190(2)
  • 210(2)
材質
  • その他(5)
  • セラミックス(3)
  • ダイヤモンド(3)
  • ダイヤモンド焼結体(3)
  • 超硬合金(9)
その他・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
6(8)
8(1)
12(19)
16(8)
20(1)
ストレートビット 兼房ストレートビット兼房(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工適合材木質系材料材質刃先:超硬、シャンク:スチール主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
エース 替刃チップ 溝付チップ 兼房エース 替刃チップ 溝付チップ兼房(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース
エース 替刃チップ 角型チップ 1つ穴 兼房エース 替刃チップ 角型チップ 1つ穴兼房
5,798税込6,378
1箱(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース
三面ルーター 兼房三面ルーター兼房(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など適合被削材種木質系材料材質超硬刃数(p)2
ストレートビット(ソリッドタイプ) 兼房ストレートビット(ソリッドタイプ)兼房
4,798税込5,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工材質超硬刃数2P適合材木質系材料主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
エンシン替刃 兼房エンシン替刃兼房
9,498税込10,448
1シート(12枚)
当日出荷から5日以内出荷
エンシンブロックに使用する替刃です。替刃の交換が簡単で、精度良くセットできるため、平滑な加工面が得られます。両面使用の替刃のため、経済的です。替刃の交換は付属治具でクサビ解除することによって簡単に行えます。替刃はチップブレーカー付のため、逆目切削にも美麗な仕上り面が得られます。
用途平削り適合材木質材料主な適合機械モルダー他RoHS指令(10物質対応)対応関連資料替刃交換の手順(0.13MB)
替刃式 エース 傾斜目地払いビット トリマー用 兼房替刃式 エース 傾斜目地払いビット トリマー用兼房
21,980税込24,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ベアリング付のため抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。付属のゲージを使用して、3段階の角度調節が簡単に行えます。
用途トリマーによる傾斜目地払い、傾斜面取り刃径(Φmm)10全長(mm)55刃長(mm)9付属品替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、角度調整ゲージ、交換用ベアリング 1050ZZ締付ボルトM3×6(T306)トルクスボタンボルト軸径(Φmm)6刃数(p)1替刃仕様No.99対応機械トリマー
ダイヤコスモビットZERO 兼房ダイヤコスモビットZERO兼房
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。 折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。 再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ刃数(p)1+1適合被削材種木質系材料
スパイラルビット 兼房スパイラルビット兼房
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
美麗な切肌で長寿命のビットです。切粉をスムーズに排出します。切断時に低騒音で加工できます。
用途くり抜き、外周加工適合機種NCルーター適合被削材種木質系材料材質超硬全長L(mm)95刃長l(mm)40刃数(p)2
エース 替刃チップ 角型チップ 2つ穴 兼房エース 替刃チップ 角型チップ 2つ穴兼房
8,498税込9,348
1箱(10枚)
5日以内出荷
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース寸法T(mm)1.5寸法W(mm)12
替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ兼房
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。
用途くり抜き切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ兼房
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。替刃は2面使用できます。
用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
トリーマービット 兼房トリーマービット兼房
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
ストレートと面取の2タイプがあります。加工形状にあわせてお選び下さい。
用途各種面取加工、相欠接加工など適合機種トリマー材質超硬軸径d(Φmm)6適合被削材種木質系材料
替刃式 エース 大入れビット 大入れストレート 兼房替刃式 エース 大入れビット 大入れストレート兼房
21,980税込24,178
1本
当日出荷
替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
用途継ぎ手の大入れ加工用軸径(Φmm)16全長(mm)65刃長(mm)20付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×8(M308)キャップボルト締付ボルトM3×8(M308)キャップボルト刃数(p)2替刃仕様No.2204-05、【裏座】No.199対応機械大入れルーターなど
替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ 兼房替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ兼房
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ベアリング付のため、作業が軽快に行えます。またガイド部分にあたる材のヤケ防止に効果があります。ガイド部分にあたる材が軟らかい場合は「軟材用」をお使いください。ベアリング部分が幅広くなっていますので、ガイド部の材にキズをつけず安心して作業が行えます。軟材用はベアリングが2つになります。
用途軽快な作業が要求される倣い加工刃径(Φmm)12軸径(Φmm)12刃長(mm)20付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、交換用ベアリング 1280ZZ、ゆるめ治具締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械ハンディルーターなど
替刃式 エース ストレートビット 三面タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 三面タイプ兼房
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。底刃が必要な作業条件に最適です。刃径18mmまでの小径ビットでは1枚刃です。20mm以上は、底刃と外周刃との2種類の替刃を使用します。
用途穴あけ・座ぐり溝加工用全長(mm)75付属品替刃チップ 2枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト 替刃(No.)201・121の場合:M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト 替刃(No.)209・099の場合:M3×4(F304)フランジヘッドボルト(外周刃)・M3×6(F306)フランジヘッドボルト(底刃)対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ兼房
18,980税込20,878
1本
当日出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。
用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース 目地払いビット ルーター用 兼房替刃式 エース 目地払いビット ルーター用兼房
18,980税込20,878
1本
当日出荷
研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート倣い加工刃径(Φmm)12付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1260ZZ締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト軸径(Φmm)12刃数(p)1
フィニッシングビット 兼房フィニッシングビット兼房
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
軽切削での仕上用ビットです。 逆リードタイプは、座堀加工時、溝エッジのバリ抑制に有効です。 両押え込みタイプは上下面のバリ抑制に効果を発揮します。
用途逆リードタイプ:軽切削での浅溝仕上げ加工両押え込みタイプ:くり抜き加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など適合被削材種木質系材料材質超硬ムク
ラフィングビット 兼房ラフィングビット兼房
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
高速送り、低騒音の重切削荒取りビットです。メーカーオリジナル刃型のE型タイプは、軸フレが小さい場合、ほぼ平滑な仕上り面が得られます。
用途各種木材の溝加工、くり抜き加工適合機種NCルーター材質超硬ムク刃数(p)3適合被削材種木質系材料
ECOエンシン替刃 兼房ECOエンシン替刃兼房
13,980税込15,378
1シート(12枚)
5日以内出荷
エンシンブロックに使用する替刃です。従来のエンシン替刃より超硬合金使用量を大幅に軽減しました。耐摩耗性に優れ、刃付性の良好な超硬合金を使用したため、刃物寿命が大幅にアップしました。
用途平削り材質U-H刃幅(mm)8刃厚(mm)2適合材木質材料主な適合機械モルダーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料替刃交換の手順(0.13MB)
エース 替刃チップ 調整式溝切りカッター用チップ 兼房エース 替刃チップ 調整式溝切りカッター用チップ兼房
16,980税込18,678
1箱(10枚)
5日以内出荷
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃寸法L(mm)14包装ケース寸法T(mm)2寸法W(mm)14替刃仕様No.214
エース 替刃チップ ボーリングチップ 兼房エース 替刃チップ ボーリングチップ兼房
12,880税込14,168
1箱(10枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース寸法T(mm)1.5寸法W(mm)12
エース 替刃チップ 菱形 兼房エース 替刃チップ 菱形兼房(1件のレビュー)
16,880税込18,568
1箱(10枚)
5日以内出荷
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース寸法T(mm)1.5寸法W(mm)12
エース 替刃チップ 毛引用チップ 兼房エース 替刃チップ 毛引用チップ兼房
9,798税込10,778
1箱(10枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃寸法L(mm)14包装ケース寸法W(mm)14
替刃式 エース 彫刻ビット V溝ビット 兼房替刃式 エース 彫刻ビット V溝ビット兼房
27,880税込30,668
1本
5日以内出荷
NCルーターやルーターマシンでの一般材、パーティクルボードなどの飾り彫刻やプラスチック板への文字彫刻に最適です。加工角度は60°Vタイプと90°Vタイプを用意しています。替刃は2面使用できます。
用途V溝による加飾及び文字の彫刻用軸径(Φmm)12全長(mm)85付属品替刃用チップ 2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×6(F306)フランジヘッドボルト締付ボルトM3×6(F306)フランジヘッドボルト刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシン
替刃式 エース 留め削りビット 兼房替刃式 エース 留め削りビット兼房
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
電動トリマーでの留め削り加工・角面取加工に最適です。ガイドベアリングの交換により留め削りと45°面取りの2種類の加工が可能です。替刃は4面使用できます。組付けベアリングは2280ZZを使用。
用途化粧板などの留め削り、面取り加工仕様傾斜45°付属品替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、交換用ベアリング 1280ZZ 2個軸径(Φmm)6全長(mm)55刃長(mm)9刃径(Φmm)23刃数(p)1替刃仕様No.99締付ボルトM3×6(T306)トルクスボタンボルト対応機械トリマー
替刃式 エース 大入れビット 大入れアリ 兼房替刃式 エース 大入れビット 大入れアリ兼房
29,980税込32,978
1本
当日出荷
替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
用途柱組みの大入れアリミゾ加工用軸径(Φmm)16全長(mm)65付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×15キャップボルト締付ボルトM3×15キャップボルト刃数(p)2対応機械大入れルーターなど
替刃式 エース ボーリングビット 毛引付 兼房替刃式 エース ボーリングビット 毛引付兼房
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
センターピン付で座ぐり穴加工専用です。替刃は底刃と毛引はが一体となっており、2面使用できるため経済的です。また毛引付のため、高品質の穴加工ができます。
用途座ぐり穴加工・ヒンジ穴金具や取手用などの座ぐり穴加工軸径(Φmm)12全長(mm)70刃長(mm)12付属品ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト、センターピン 4×39.8締付ボルトM4×6(M406)六角穴付ボタンボルト刃数(p)2仕様毛引付替刃2枚仕様対応機械NCルーター・ルーターマシン
替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ 兼房替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ兼房
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷から42日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。標準タイプには、一般用・薄物用・芯刃付があります。一般用W、及び芯刃付の上・下刃の間隔は13mmに、薄物用Wは上下間隔が8mmに設定してあります。厚み5mm以上の合板などのくり抜きには芯刃付をご利用ください。
用途フラッシュ材の窓ぬき・外周の目地払い軸径(Φmm)12刃長(mm)20付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械ハンディルーターなど
替刃式 エース 目地払いビット トリマー用 兼房替刃式 エース 目地払いビット トリマー用兼房
14,980税込16,478
1本
当日出荷
研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート目地払い加工刃径(Φmm)10付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1050ZZ止め輪付締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト軸径(Φmm)6刃数(p)1対応機械トリマー
替刃式 エース フェイスカッター 兼房替刃式 エース フェイスカッター兼房
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
用途電動トリマーによる各種目地払い加工付属品予備ボルト B306、ビット用六角レンチ 2mm、基準ピン 12×15、十字穴付皿小ネジ M4×20、特殊ワッシャー、プレート(ベーク)、十字穴付ナベ小ネジ M4×20、ワッシャー M4材質強化アルミ(台金)外径(Φmm)66刃数(p)2替刃仕様No.301-FC締付ボルトB306刃厚T(mm)30穴径M14
替刃式 エース オーテ目地払カッター 電動工具用 兼房替刃式 エース オーテ目地払カッター 電動工具用兼房
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
モーターの負荷が少なく、バランスのよい軽快な切削が可能です。
用途フラッシュドア等の横手目地払い用付属品L型レンチ 3mm材質強化アルミ(台金)穴径(Φmm)15外径(Φmm)75刃数(p)4締付ボルトM6×10(M610) 棒先ホロセットボルト
替刃式 エース 三面仕上カッター 標準タイプ 兼房替刃式 エース 三面仕上カッター 標準タイプ兼房
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
替刃式のため溝巾がいつも一定で加工できます。左右各2枚の側刃を装備しましたので、加工材の溝三面が美麗に仕上ります。替刃の交換が簡単に行えます。替刃は2面(4面)使用できますので経済的です。
用途敷居・鴨居などのたて溝加工モルダー・昇降盤での溝突加工付属品T型レンチ LT-30材質強化アルミ(台金)刃数(p)8締付ボルトM6×12(M612)棒先ホロセットボルト、M6×20 棒先ホロセットボルト(底刃171)対応機械昇降盤・モルダー
ダイヤコスモビット ECO 兼房ダイヤコスモビット ECO兼房
30,980税込34,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
高速垂直突っ込み加工が可能です。 化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。 ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター適合被削材種木質系材料材質ダイヤ
ダイヤストレートビット 兼房ダイヤストレートビット兼房
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
主にルーターマシン・NCルーターなどにご使用頂けます。 ストレート・フラッシュ・三面・面取等の用途に応じ設計いたします。
用途パーティクルボード・MDF・合成木質材料などの穴あけ・くり抜き・面取加工適合機種ルーターマシン・NCルーター材質ダイヤ全長L(mm)80刃径D(Φmm)12刃長l(mm)30軸径d(Φmm)12適合被削材種木質系材料
つけ面ルーター 兼房つけ面ルーター兼房
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
坊主面・ぎんなん面・ひょうたん面・両段さじ面など各種タイプがあります。
用途各種飾面の面取加工適合機種トリマー・ルーター材質超硬軸径d(Φmm)6適合被削材種木質系材料
フラッシュビット 兼房フラッシュビット兼房
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
フラッシュ板加工専用のビットです。片刃付(片面用)と両刃付(両面用)の2タイプがあります。
用途フラッシュ板の額抜き、目地払い加工適合機種トリマー・ルーター・NCルーター適合被削材種木質系材料材質超硬
替刃式エースストレートビット 兼房替刃式エースストレートビット兼房
29,980税込32,978
1組
52日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式 エース フェイスカッター 別売部品 兼房替刃式 エース フェイスカッター 別売部品兼房
24,880税込27,368
1個
42日以内出荷
用途替刃式 エース フェイスカッター用交換部品

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター