絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(5)
  • ミヤナガ(1)
  • ユニカ(1)
  • ハウスビーエム(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 27
  • 3.4(118)
  • 3.5(122)
  • 4(84)
  • 4.3(122)
  • 4.5(84)
  • 5(111)
  • 5.5(84)
  • 6(119)
  • 6.4(90)
  • 8(87)
  • 10(100)
  • 10.5(108)
  • 12(108)
  • 12.5(101)
  • 12.7(89)
  • 14.5(101)
  • 16(102)
  • 18(103)
  • 20(88)
  • 22(90)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(1)
シャンク形状
ストレート(1)
シャンク形状
六角軸(5)
全長(mm)
  • 280(3)
  • 320(2)
  • 350(1)
  • 420(1)
  • 450(1)
  • 505(1)
溝長(mm)
  • 160(2)
  • 165(1)
  • 200(2)
  • 202(1)
  • 300(2)
  • 385(1)
シャンク径(Φmm)
  • 13(4)
13
材質
  • 超硬合金(5)
超硬合金
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月2日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.4(118)
3.5(122)
4.3(122)
5(111)
6(119)
10.5(108)
12(108)
14.5(101)
16(102)
18(103)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノアンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)サンコーテクノ
7,898税込8,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
六角軸ビット ミヤナガ六角軸ビットミヤナガ
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
オールドリルHEXタイプ サンコーテクノオールドリルHEXタイプサンコーテクノ
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)280材質超硬シャンク形状六角軸
アンカードリル (全長420タイプ) サンコーテクノアンカードリル (全長420タイプ)サンコーテクノ
7,598税込8,358
1本
当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)300全長(mm)420仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
六角軸UXクロスビット ユニカ六角軸UXクロスビットユニカ
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材全長(mm)320有効長(mm)202シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機ハンマードリル
六角シャンクドリル ハウスビーエム六角シャンクドリルハウスビーエム
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)13(六角軸)使用電動機ハンマードリル
アンカードリル (全長320タイプ) サンコーテクノアンカードリル (全長320タイプ)サンコーテクノ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。シャンク径(mm)13全長(mm)320有効長(mm)200シャンク形状六角軸仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬
オールドリルHEXLLタイプ サンコーテクノオールドリルHEXLLタイプサンコーテクノ
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)505仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル