絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(106)
  • ミヤナガ(100)
  • ユニカ(84)
  • サンコーテクノ(75)
  • ハウスビーエム(33)
  • ヒルティ(HILTI)(32)
  • マキタ(30)
  • DIA-T(27)
  • EFFORT(エホート)(22)
  • BOSCH(ボッシュ)(21)
  • RS PRO(21)
  • コマドリル(19)
  • KIドリル(14)
  • ALPEN(13)
  • RELIEF(12)
  • ウイニングボアー(11)
  • 神王工業(11)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(8)
  • 3.5(8)
  • 4(4)
  • 4.3(8)
  • 4.5(5)
  • 5(7)
  • 5.3(5)
  • 5.5(5)
  • 6(8)
  • 6.4(7)
  • 8(6)
  • 8.5(6)
  • 10(6)
  • 10.5(5)
  • 12(6)
  • 12.5(5)
  • 12.7(4)
  • 14.5(5)
  • 15(4)
  • 18(4)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(4)
シャンク形状
ストレート(3)
シャンク形状
六角軸(3)
全長(mm)
  • 50(1)
  • 62(1)
  • 66(1)
  • 85(3)
  • 90(4)
  • 95(2)
  • 100(4)
  • 110(3)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 150(4)
  • 160(4)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 240(2)
  • 260(1)
  • 330(1)
  • 350(1)
  • 450(1)
  • 1000(1)
溝長(mm)
  • 37(1)
  • 45(5)
  • 50(5)
  • 55(1)
  • 65(3)
  • 75(1)
  • 90(3)
  • 100(5)
  • 120(2)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 290(1)
  • 390(1)
シャンク径(Φmm)
  • 2.5(2)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 3.2(1)
  • 3.4(3)
  • 3.5(3)
  • 4(2)
  • 4.3(3)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
  • 5.5(2)
  • 6(3)
  • 6.35(3)
  • 6.4(2)
  • 7.5(2)
  • 8(2)
  • 9.5(2)
  • 10(3)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
2.5・2.8・3・3.2・3.4・3.5・4・4.3・4.5・5・5.5・6・6.35・6.4・7.5・8・9.5・10・10.5・11・シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(13)
  • (1)
ハイス・超硬合金・鋼
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.4(8)
3.5(8)
4.3(8)
5(7)
6(8)
6.4(7)
8(6)
8.5(6)
10(6)
12(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)TRUSCO(16件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXTRUSCO(15件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。有効長(mm)100全長(mm)160適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus機能打撃・回転
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セットTRUSCO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(3本)
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)TRUSCO(5件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
サークルカッタ TRUSCOサークルカッタTRUSCO(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ電動ドリル、ボール盤での加工寸法E(mm)80寸法B(mm)11.5寸法G(mm)対辺7寸法A(mm)23寸法F(Φmm)5.5切削範囲(mm)25~125寸法D(mm)37寸法C(mm)35付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチトラスコ品番277-6090材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼質量(g)191軸径三本溝10mm
4枚刃ガラスドリル TRUSCO4枚刃ガラスドリルTRUSCO(1件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。材質刃部:超硬2018年トラスコ掲載ページ1 0238
振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)TRUSCO(1件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)TRUSCO
889税込978
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セット TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セットTRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(3本)ほか
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレートシャンク
六角軸充電ドライバービット TRUSCO六角軸充電ドライバービットTRUSCO
809税込890
1本
当日出荷
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
振動ドリル用コンクリートドリル TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリルTRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。材質(刃部)超硬チップ適合機種振動ドリル
六角軸充電ドライバービット(6.35六角軸) セット TRUSCO六角軸充電ドライバービット(6.35六角軸) セットTRUSCO
1,898税込2,088
1セット(3本)
当日出荷
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
サークルカッタ 替刃 TRUSCOサークルカッタ 替刃TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全長H(mm)50幅I(mm)5

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル