絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.5(2)
シャンク径(Φmm)
- 6.5
- 3(3)
- 3.2(2)
- 3.4(2)
- 3.5(2)
- 3.8(2)
- 4(3)
- 4.3(2)
- 4.5(2)
- 4.8(2)
- 5.5(3)
- 6(5)
- 6.35(13)
- 7(3)
- 8(4)
- 8.5(3)
- 9(3)
- 9.5(3)
- 10(6)
- 12(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(1)
- 電着ダイヤモンド(1)
溝長(mm)
- 55(1)
- 60(1)
全長(mm)
- 66(1)
- 100(2)
ブランド
- 大見工業(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ハウスビーエム(1)
大見工業・SK(新潟精機)・ハウスビーエム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6.5(2)

電着ダイヤモンドコアドリル
SK(新潟精機)(39件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)全長(mm)66シャンク径(Φmm)6.35
FRPドリル
大見工業(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
磁器タイル・瓦用ドリル
ハウスビーエム(13件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷から7日以内出荷回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)