絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(4)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 30(4)
  • 35(5)
  • 40(4)
  • 45(5)
  • 50(4)
  • 55(4)
  • 60(4)
  • 65(1)
  • 125(2)
シャンク形状
シャンク形状
六角軸(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
材質
  • 超硬合金(2)
溝長(mm)
  • 35
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 36(2)
  • 40(2)
  • 42(8)
  • 45(8)
  • 50(13)
  • 55(13)
  • 65(8)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 90(6)
  • 100(1)
  • 120(1)
全長(mm)
  • 85(1)
  • 95(1)
85・95
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • 三和研磨工業(4)
  • 大西工業(1)
BOSCH(ボッシュ)・ニチアロイ(日本超硬)・三和研磨工業・大西工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
15(4)
20(5)
25(5)
30(4)
35(5)
40(4)
45(5)
50(4)
55(4)
60(4)
  • 六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸) 大西工業

    六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸)

    大西工業(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。
    用途被削材:磁器タイル、内装タイル、石こうボード、瓦、ブロック、モルタル。適合機種12V以上のインパクトドライバー材質先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット御影石用M10 三和研磨工業

    ビット御影石用M10

    三和研磨工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    7日以内出荷
    4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)
    用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。取付M10被削材花崗岩品種メタルダイヤ有効長(mm)35加工乾式
  • 樹脂用半月ドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)

    樹脂用半月ドリル(ショート)

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    翌々日出荷
    独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)
    用途樹脂材質K10表面処理ノンコート
  • X-LOCK ミーリングダイヤ BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ミーリングダイヤ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷
    X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンドミーリングドリルです。先端が平面で既設のタイルへの作業に効果を発揮します。側面のダイヤは、研削時のタイルの割れを減らします。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途既設のタイル、磁器タイルの穴あけ作業や、穴径拡大作業に。取付方式X-LOCK刃先径(Φmm)20外径(Φmm)125有効長(mm)35アズワン品番64-8358-75
  • X-LOCK ドライスピードダイヤ BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ドライスピードダイヤ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンド穴あけドリルです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途タイル、磁器タイルの穴あけ作業に。取付方式X-LOCK外径(Φmm)125
  • ビット大理石用チャック式 三和研磨工業

    ビット大理石用チャック式

    三和研磨工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ドリル用のチャック式
    用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。取付チャック式(Φ12×20mm)被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ有効長(mm)35加工乾式
  • ビット大理石用M10 三和研磨工業

    ビット大理石用M10

    三和研磨工業
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    7日以内出荷
    4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)
    用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。取付M10被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ有効長(mm)35加工乾式
  • ビット御影石用チャック式 三和研磨工業

    ビット御影石用チャック式

    三和研磨工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ドリル用のチャック式
    用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。取付チャック式(Φ12×20mm)被削材花崗岩品種メタルダイヤ有効長(mm)35加工乾式

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁器・ガラスドリル