絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.3(3)
  • 5.5(3)
  • 6(3)
  • 6.4(4)
  • 6.5(3)
  • 7(3)
  • 7.5(3)
  • 8(2)
  • 8.5(2)
シャンク形状
シャンク形状
ストレート(1)
シャンク形状
六角軸(5)
シャンク径(Φmm)
  • 5.3(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 6.35(3)
  • 6.4(1)
材質
  • 超硬合金(3)
溝長(mm)
  • 65
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 35(8)
  • 36(2)
  • 40(2)
  • 42(8)
  • 45(8)
  • 50(13)
  • 55(13)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 90(6)
  • 100(1)
  • 120(1)
全長(mm)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 115(1)
  • 120(2)
  • 122(1)
100・110・115・120・122
ブランド
  • コマドリル(1)
  • ベッセル(1)
  • ミヤナガ(3)
  • ユニカ(2)
  • 大西工業(1)
コマドリル・ベッセル・ミヤナガ・ユニカ・大西工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5.3(3)
5.5(3)
6(3)
6.4(4)
6.5(3)
7(3)
7.5(3)
8(2)
8.5(2)
  • 充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ ユニカ

    充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ

    ユニカ(23件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。
    用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチックシャンク六角軸6.35mm適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
  • 磁器タイル用ドリル ミヤナガ

    磁器タイル用ドリル

    ミヤナガ(21件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
    用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • 磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ

    磁器タイル用ドリルビット TRタイプ

    ユニカ(15件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷
    10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
    用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
  • 磁器タイル用ドリル APD ベッセル

    磁器タイル用ドリル APD

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本
    当日出荷
    専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
    用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。適合機種充電・電動インパクトドライバー材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電ドライバードリル タイル用 ミヤナガ

    充電ドライバードリル タイル用

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    充電インパクトドリルで使用可能。特殊形状の超硬チップがタイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上。
    用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)シャンク六角軸6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸) 大西工業

    六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸)

    大西工業(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。
    用途被削材:磁器タイル、内装タイル、石こうボード、瓦、ブロック、モルタル。適合機種12V以上のインパクトドライバー材質先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁器タイル用充電ドライバードリルビット コマドリル

    磁器タイル用充電ドライバードリルビット

    コマドリル
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    各種充電ドリルに「ワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。磁器タイル・内装タイル等にヒビ割れしにくく、きれいな円径の穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
    用途磁器タイル・カワラへの穴あけに。トイレ・脱衣所の仕切板取付作業に。鏡・照明器具等の取付作業に。
  • タイル用充電ドライバードリル(6.35六角軸) ミヤナガ

    タイル用充電ドライバードリル(6.35六角軸)

    ミヤナガ
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドリルで使用可能です。特殊形状の超硬チップ採用で、タイルなどもスムーズに穴あけ可能です。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上します。
    用途被削材:タイル、瓦、大理石など。トラスコ品番400-3586適合機種充電インパクトドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)110質量(g)21シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)5.3有効長(mm)65シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁器・ガラスドリル