曜日別特売

ハンマービット

ハンマービット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンマービット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンマービット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンマービット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

切れ味と寿命を両立したBIONICチップを採用しました。(Φ5mm以上)
デッキプレートを楽に貫通できます。

用途
被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。
トラスコ品番
473-2391
適合機種
ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
260
有効長(mm)
200
シャンク形状
SDS plus シャンク
刃径(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05844041HB190260
¥3,640
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする