絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10
  • 3(15)
  • 3.2(13)
  • 3.4(17)
  • 3.5(19)
  • 3.8(14)
  • 4(17)
  • 4.3(16)
  • 4.5(15)
  • 4.8(15)
  • 5(18)
  • 5.3(12)
  • 5.5(16)
  • 6(19)
  • 6.4(14)
  • 6.5(15)
  • 7(14)
  • 7.5(11)
  • 8(17)
  • 8.5(11)
シャンク形状
シャンク形状
ストレート(3)
シャンク形状
六角軸(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
  • 9(1)
  • 10(4)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(4)
  • 電着ダイヤモンド(1)
溝長(mm)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 45(1)
  • 90(6)
全長(mm)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 110(1)
  • 150(6)
65・75・90・110・150
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • コマドリル(2)
  • 大見工業(1)
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
  • ミヤナガ(1)
  • ユニカ(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • ALPEN(1)
  • 神王工業(1)
  • 三和研磨工業(1)
BOSCH(ボッシュ)・コマドリル・大見工業・三京ダイヤモンド工業・ミヤナガ・ユニカ・ハウスビーエム・BIGMAN(ビッグマン)・ALPEN・神王工業・三和研磨工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(17)
3.5(19)
4(17)
4.3(16)
4.8(15)
5(18)
5.5(16)
6(19)
6.5(15)
8(17)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業

    ダイヤドリル(六角軸)

    三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
    用途タイル、石材、陶器。適合機種電気ドリル全長(mm)65有効長(mm)30機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
  • 磁器タイル用ドリル ミヤナガ

    磁器タイル用ドリル

    ミヤナガ(21件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
    用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • 磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
    用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸
  • FRPドリル 大見工業

    FRPドリル

    大見工業(19件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
    適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
  • 磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ

    磁器タイル用ドリルビット TRタイプ

    ユニカ(15件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
    用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
  • 六角軸超硬FRP・ガラスドリル BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸超硬FRP・ガラスドリル

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
    用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ刃数4軸径6.35六角軸シャンク六角軸表面処理チタンコーティング
  • 磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム

    磁器タイル・瓦用ドリル

    ハウスビーエム(13件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
    用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
  • 磁器タイル・カワラ用ドリルビット コマドリル

    磁器タイル・カワラ用ドリルビット

    コマドリル(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。
    用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    回転専用、乾式ドリルビットです。ビットの先端の高品質のダイヤモンドで、高い耐久性を実現します。ワックスがビット自体の中に充填されており穿孔部分を冷却します。冷却水、ワックスは必要なく、穴あけ前の準備や穴あけ後の清掃の負担を大幅に軽減します。
    用途被削材:磁器タイル他すべてのタイル。材質刃部:ダイヤモンド、胴部:鋼材(S45C)全長(mm)65被削材磁器タイル等有効長(mm)20シャンク形状ストレート
  • 磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク) ALPEN

    磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク)

    ALPEN(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
    用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。適合機種電気ドリル全長(mm)110シャンク径(Φmm)10有効長(mm)20シャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸 神王工業

    GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸

    神王工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。長寿命を実現。穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。
    用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラスなどへの穴あけ。材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼対応インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸形式6.35六角軸
  • ビット御影石用M10 三和研磨工業

    ビット御影石用M10

    三和研磨工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    7日以内出荷
    4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)
    用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。取付M10被削材花崗岩品種メタルダイヤ有効長(mm)35加工乾式
  • 磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型) コマドリル

    磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)

    コマドリル
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。 適合ドリル:回転ドリル用。
    用途磁器タイル。カワラ。内装タイル。大理石・陶器タイルなどの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁器・ガラスドリル