絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(2)
- 3.2(2)
- 3.4(2)
- 3.5(2)
- 3.8(2)
- 4(2)
- 4.3(2)
- 4.5(2)
- 4.8(2)
- 5(2)
- 5.3(1)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 6.4(2)
- 6.5(2)
- 7(1)
- 7.2(1)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

六角軸(2)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
材質
- 超硬合金(1)
溝長(mm)
- 42(2)
- 50(2)
- 65(3)
- 75(1)
- 90(1)
全長(mm)
- 85(1)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(1)
- 110(2)
- 125(1)
- 150(1)
85・90・95・100・110・125・150
ブランド
- ミヤナガ
- EFFORT(エホート)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- 三和研磨工業(4)
- ユニカ(3)
- コマドリル(3)
- SK11(3)
- SK(新潟精機)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ベッセル(2)
- KIドリル(2)
- 神王工業(2)
- 大西工業(1)
- 大見工業(1)
- Hakken(コンセック)(1)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- TRUSCO(1)
- RELIEF(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.8(2)
4(2)
4.3(2)
4.5(2)
4.8(2)
5(2)
5.5(2)
6(2)
6.4(2)
6.5(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

磁器タイル用ドリル
ミヤナガ(21件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から4日以内出荷特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
充電ドライバードリル タイル用
ミヤナガ(5件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から3日以内出荷充電インパクトドリルで使用可能。特殊形状の超硬チップがタイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上。用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)シャンク六角軸6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
タイル用充電ドライバードリル(6.35六角軸)
ミヤナガ¥999税込¥1,0991本当日出荷充電インパクトドリルで使用可能です。特殊形状の超硬チップ採用で、タイルなどもスムーズに穴あけ可能です。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上します。用途被削材:タイル、瓦、大理石など。トラスコ品番400-3586適合機種充電インパクトドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)110質量(g)21シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)5.3有効長(mm)65シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応