絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(2)
- 3.2(2)
- 3.4(2)
- 3.5(2)
- 3.8(2)
- 4(2)
- 4.3(2)
- 4.5(2)
- 5(2)
- 5.3(2)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 6.4(2)
- 7(2)
- 7.5(2)
- 8(2)
- 8.5(2)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

ストレート(1)

六角軸(2)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 4.3(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 5.3(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.35(1)
- 6.4(1)
- 7(1)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 9(1)
- 10(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(1)
溝長(mm)
- 45(1)
- 50(2)
- 55(2)
- 65(2)
- 75(1)
- 90(1)
全長(mm)
- 85(1)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(3)
- 115(1)
- 125(1)
- 150(1)
85・90・95・100・115・125・150
ブランド
- ユニカ
- EFFORT(エホート)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- 三和研磨工業(4)
- ミヤナガ(3)
- コマドリル(3)
- SK11(3)
- SK(新潟精機)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ベッセル(2)
- KIドリル(2)
- 神王工業(2)
- 大西工業(1)
- 大見工業(1)
- Hakken(コンセック)(1)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- TRUSCO(1)
- RELIEF(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4.5(2)
5(2)
5.3(2)
5.5(2)
6(2)
6.4(2)
7(2)
7.5(2)
8(2)
8.5(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ
ユニカ(23件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチックシャンク六角軸6.35mm適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ
ユニカ(15件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
充電磁器タイル用ドリルビットTJタイプ TJ 5.3×100
ユニカ¥919税込¥1,0111本当日出荷穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。トラスコ品番361-9338適合機種充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップ全長(mm)100シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)5.3有効長(mm)55シャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応