絞り込み
全長(mm)
ブランド
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(51)
- Mokuba(小山刃物製作所)(43)
- BOSCH(ボッシュ)(19)
- 関西工具製作所(16)
- ユニカ(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- マキタ(7)
- サンピース(7)
- 神王工業(7)
- サンコーテクノ(6)
- 三高(6)
- SK11(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- ミルウォーキーツール(5)
- ハウスビーエム(4)
- SPJR(3)
- マイゾックス(2)
- ミヤナガ(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- ブランドをもっと見る
Rakuda(ラクダ/清水製作所)・Mokuba(小山刃物製作所)・BOSCH(ボッシュ)・関西工具製作所・ユニカ・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・サンピース・神王工業・サンコーテクノ・三高・SK11・BIGMAN(ビッグマン)・ミルウォーキーツール・ハウスビーエム・SPJR・マイゾックス・ミヤナガ・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
「シャンク形状」から絞り込む

打込アダプターA型
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から3日以内出荷電動ハンマーに装着しあらゆるパイプや杭等を打込み為のアダプターです。ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。用途単管パイプのキャップ付やピン付、また60.5Φのガス管等、各種一般配管の打込み作業適合機種マキタ:8900N寸法(mm)30×265穴深さ(mm)80
電動ハンマー用ビシャン
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷構造用合金鋼を熱処理後ショットピーニングをしてありますので耐久力があります。用途コンクリートの面荒らし作業 石材の面荒らし作業寸法(mm)17×280、13×13×70Φ
電動ハンマー用ランマ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷狭い場所での土の突き固め作業に便利です。用途水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに。 U字溝の敷設の下固めに。 水道配管溝の地固めに。 その他あらゆる、土砂敷石、土等の固め作業に。
片刃ケレンチゼル (スクイ刃)
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷刃先は片刃になっていますのでハガシ、ケレン作業に威力を発揮します。 巾40mmは刃の厚みを全体に薄くし、しかも全長を短くしているので打撃力が強くなり、作業効率が大幅にアップします。 スクイ刃の巾50mm、巾75mm、巾100mmは刃先に角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、下地を傷めず作業ができ威力を発揮します。用途内装用タイルのはがし作業 内装用タイルをはがした後の下地ならし 屋上の防水アスファルトのはがし作業 Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業 道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業刃先形状スクイ刃シャンク径(mm)17
MKスケーリングチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途コンクリートのはつり、面取り、角出し、溝つき、溝切り作業 アスファルトの破砕、カット作業 屋上の防水アスファルトのはがし作業 道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業幅(mm)50寸法(mm)17×280全長(mm)280シャンク径(Φmm)17
電動ハンマー用ツルハシスコップ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷ラクダ電動ハンマー用ツルハシスコップは構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。硬度は、HRC-58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久力は抜群です。 形状はシャープでツルハシとスコップの機能を発揮し、特に固い土、粘土質の土の掘り起こしに威力を発揮します。また、軽くて扱いやすいので狭い場所での作業に最適です。用途樹木の掘り起こし、穴掘り作業 溝掘り、穴掘り作業 特に狭い所での穴掘り、固い土・粘土質の土の掘り起こし作業に最適寸法(mm)17×450
電動ハンマー用スコップ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷ラクダ電動ハンマー用スコップは構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。硬度は、HRC-58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久力は抜群です。用途樹木の掘り起こし、穴掘り作業 溝掘り、穴掘り作業 狭い所での穴掘り、固い土・粘土質の土の掘り起こし作業
コールドチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷ラクダコールドチゼルは先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。また、鍛造も普通品と同様に可能です。用途コンクリートのはつり、面取り作業 コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業
B-11 電動スクレッパー 付属部品(ボールト・バンド)
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。 軸部の長い設計で楽な姿勢で作業が出来ます。 刃部分を薄く・100mmのワイドサイズに設計してあり、スムーズに作業でます。 刃先のみの取替えが出来、経済的です。用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に 床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に 屋上の防水アスファルトの張替え作業に
B-11 電動スクレッパー スクレッパー部 100×250
Mokuba(小山刃物製作所)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。 軸部の長い設計で楽な姿勢で作業が出来ます。 刃部分を薄く・100mmのワイドサイズに設計してあり、スムーズに作業でます。 刃先のみの取替えが出来、経済的です。用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に 床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に 屋上の防水アスファルトの張替え作業に寸法(mm)100W×250
B-11 電動スクレッパー テーパーロッド部 17H×600
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。 軸部の長い設計で楽な姿勢で作業が出来ます。 刃部分を薄く・100mmのワイドサイズに設計してあり、スムーズに作業でます。 刃先のみの取替えが出来、経済的です。用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に 床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に 屋上の防水アスファルトの張替え作業に寸法(mm)17H×600
六角軸 単管打込アダプターB型
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷適合機種【マキタ 電動ハンマ】8900S、MH1201【日立 電動ハンマ】PH-55A、H50、H-55SB、H-50SA【リョービ 電動ハンマ】CH-480、CH-481N、CH-481、CH-485全長(mm)355内径(Φmm)50シャンク径(mm)21