絞り込み
ブランド
  • カシムラ(1)
イヤホン形状
イヤホン形状
カナル型(1)
接続方式
  • Bluetooth
  • 2.5mmモノラルミニプラグ(1)
  • 3.5mm4極ミニプラグ(12)
  • 3.5mmステレオミニプラグ(36)
  • 3.5mmモノラルミニプラグ(3)
  • その他(13)
  • 色ブラック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホン形状から絞り込む
カナル型
カナル型(1)
防水 完全ワイヤレスステレオイヤホン 2200mAh カシムラ防水 完全ワイヤレスステレオイヤホン 2200mAhカシムラ
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながる。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作できる本体ボタン。 (2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) イヤホン本体はIP67の防水規格で、浸水・水洗い可能。 IPX7:水中への浸漬に対する保護。真水の入ったタンクに水面下0.15~1mで30分間、水中に浸かっても有害な影響がない。 充電ケースはUSB-Aポート付。2200mAh電池搭載で緊急時はモバイルバッテリーとして使用可能。 充電ケースはPSE適合品および安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。 音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約104.5時間対応。 iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T、蓄電回数:約500回ブラック質量(g)本体:3.9(片側)、充電ケース:90接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:25×23×25、充電ケース:80×32×50バッテリーリチウムポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7再生周波数帯域(Hz)20~20k充電時間(時間)約1バッテリー容量(mAh)2200送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式Bluetooth Ver.5.0 class2防水保護等級IP67インピーダンス(Ω)16 1kHz/1Vドライバーユニット(Φmm)6.5(ダイナミック型)蓄電時間(時間)約5音圧感度(dB)98±2イヤホン形状カナル型再生時間(時間)音楽:(最大)約4.5連続待受時間(最大)約24時間対応コーデックSBC無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)(最大)約3対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
3.5mmプラグイヤホン/ヘッドホン