・耐蝕性・耐水性に優れた差込みオールステンレスキャスターです。\n・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。\n・420SK/413SK-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。\n\n・ステンレス製\n\n・RoHS適合品\n\n<使用例>\n・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。\n・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。\n・420S/413S-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。\n\n・ステンレス製\n\n・RoHS適合品\n\n<使用例>\n・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
・耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。\n・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。\n・420SA/413SA-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。\n\n・ステンレス製\n\n・RoHS適合品\n\n<使用例>\n・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
軸長L(mm)40
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。\n・420SR-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。\n\n・ステンレス製\n\n・RoHS適合品\n\n<使用例>\n・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。\n・320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。\n・420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。\n\n・ステンレス製\n\n・RoHS適合品\n\n<使用例>\n・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定
『呼吸器・アレルギー科』には他にこんなカテゴリがあります
- 呼吸訓練
- 吸入器
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。