クオリティトラストジャパン どこでも清潔・携帯用「UV除菌スティック」クオリティトラストジャパン7日以内出荷
どこでも持ち運べるコンパクトサイズ。
UV-C253.7nmのオゾンありで20秒以上の照射で除菌が出来ます。
自分やお友達の携帯電話や公衆のドアノブや便座など気になるところは非接触で除菌をしましょう。
仕様●除菌ランプ:UV-C253.7nmオゾンあり●照射範囲:20×15cm/5cmの垂直距離●本体寸法:37.5×37.5×98mm●重量:80g●バッテリー:600mA/ポリマーリチウム電池●持続使用:45回/毎回2分(90分)●USB充電:5V 1A●パワー:1W●放射照度:>300×90%μW/平方センチメートルオゾン (5cm距離、253.7波長)●保証期間:6ヶ月●生産国:中国アズワン品番67-9275-84