絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • プロトティップ(103)
  • 三菱マテリアル(80)
  • NS(日進工具)(61)
  • イスカル(49)
  • タンガロイ(38)
  • ワルター(37)
  • S&K(三興製作所)(36)
  • DIJET(ダイジェット工業)(35)
  • OSG(オーエスジー)(33)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
  • 京セラ(24)
  • NACHI(不二越)(23)
  • FKD(フクダ精工)(21)
  • 大洋ツール(21)
  • 協和精工(14)
  • WIDIN(12)
  • TOWA[切削工具](11)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(10)
  • 1.5(9)
  • 2(17)
  • 2.5(8)
  • 3(22)
  • 3.5(5)
  • 4(23)
  • 4.5(5)
  • 5(24)
  • 5.5(5)
  • 6(25)
  • 7(13)
  • 8(26)
  • 9(14)
  • 10(26)
  • 11(7)
  • 12(25)
  • 14(5)
  • 16(19)
  • 20(14)
シャンク径(Φmm)
  • 0.37(1)
  • 0.57(1)
  • 0.97(1)
  • 1.47(1)
  • 1.97(1)
  • 3(2)
  • 4(20)
  • 6(29)
  • 8(24)
  • 10(25)
  • 12(24)
  • 16(18)
  • 20(12)
  • 25(2)
  • 32(2)
材質
  • DLCコーティング(3)
  • その他(1)
  • セラミックス(3)
  • ダイヤモンド(3)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • チタンコーティング(3)
  • 超硬合金(31)
刃数
  • 1(6)
  • 2(14)
  • 3(5)
  • 4(16)
  • 5(2)
  • 6(9)
  • 7(1)
  • 8(7)
刃長(mm)
  • 1.5(8)
  • 2.5(7)
  • 3(9)
  • 4.5(8)
  • 6(15)
  • 7.5(9)
  • 8(9)
  • 10(9)
  • 11(10)
  • 12(15)
  • 13(14)
  • 15(13)
  • 16(11)
  • 18(12)
  • 19(8)
  • 22(11)
  • 25(9)
  • 26(8)
  • 32(12)
  • その他(8)
1.5・2.5・3・4.5・6・7.5・8・10・11・12・13・15・16・18・19・22・25・26・32・その他・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 38(2)
  • 40(13)
  • 45(10)
  • 50(26)
  • 60(27)
  • 70(16)
  • 71(5)
  • 75(15)
  • 80(10)
  • 90(18)
  • 100(11)
  • 110(5)
  • 115(5)
  • 120(8)
  • 125(4)
  • 130(3)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 160(3)
  • 170(3)
38・40・45・50・60・70・71・75・80・90・100・110・115・120・125・130・140・150・160・170・全長(mm)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(17)
3(22)
4(23)
5(24)
6(25)
8(26)
10(26)
12(25)
16(19)
20(14)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ウェーブミル WEX3000E型 住友電工ハードメタルウェーブミル WEX3000E型住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
オーロラ コートエンドミル 2枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 2枚刃住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
材質DL1000刃数2ねじれ角30°
スミボロン ラジアスエンドミル 住友電工ハードメタルスミボロン ラジアスエンドミル住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
材質BNX20全長(mm)50被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC加工側面/平面/曲面刃先形状ラジアス材質(インサート)CBNシャンク径(mm)4FIG1
スミボロン ボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミボロン ボールエンドミル住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ショート
仕様CBN/ボール材質BN350刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.4被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC首径(mm)0.57記号シャンク径公差:h6刃径公差(mm)A:-0.01、B:+0.01公差A(mm)ボール半径:-0.005公差B(mm)ボール半径:+0.005外径(mm)0.6シャンク径(mm)4加工内容隅削り◎/平面◎/R◎/倣い◎半径(Φmm)コーナ・ボール:0.3FIG1首下長LU(mm)1.5
スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレスラジアスエンドミル住友電工ハードメタル
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
仕様さらい刃:無し材質NPD10刃数1全長(mm)40タイプPCD/ラジアス 標準仕上げ用適合材被削材・超_超硬合金◎,最適被削材・脆_硬脆材○,適用エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
スミダイヤバインダレス ボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレス ボールエンドミル住友電工ハードメタル
209,800税込230,780
1個
8日以内出荷
ショート
用途超硬合金 硬脆材用仕様PCD/ボール 精密仕上げ用材質NPDB10刃数1全長(mm)40適合材被削材・超_超硬合金◎ 最適,被削材・脆_硬脆材○ 適用,エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・R◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径公差h5公差(mm)[ボール半径]A:-0.005,B:+0.005刃径公差(mm)A:-0.01,B:+0.01シャンク径(mm)4FIG1
スミダイヤバインダレス ボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレス ボールエンドミル住友電工ハードメタル
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
100%ダイヤモンドでありながら、単結晶ダイヤモンドのような異方性がないため、偏摩耗が少なく、優れた耐摩耗性を発揮。多結晶構造のため、単結晶ダイヤモンド特有の劈開性がなく、 耐欠損性に優れます。単結晶ダイヤモンドよりも高硬度なナノ多結晶ダイヤモンドを刃先へ採用。既存の単結晶・多結晶ダイヤモンドでは不可能であった超硬合金の直彫り加工を実現します。超硬合金などの硬脆材の仕上げ加工に最適。高精度加工と長寿命を実現します。標準仕上げNPDBS型では加工コスト大幅削減。
用途超硬合金・硬脆材の仕上げ加工用。仕様標準仕上用材質NPD10刃数1全長(mm)40被削材超硬合金/硬脆材表面処理ノンコート加工側面/平面/曲面刃先形状ボール材質(インサート)バインダレスPCDシャンク径(mm)4FIG1
スミダイヤコートボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤコートボールエンドミル住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
仕様ボール材質DCM20刃数2全長(mm)50表面処理SDC適合材被削材・超_超硬合金◎ 最適,被削材・脆_硬脆材○ 適用,エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・R◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
スミダイヤコートエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤコートエンドミル住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
SEC-スミデュアルミル エンドミル 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル エンドミル住友電工ハードメタル
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
柄付きタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
刃数6被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)-8半径方向すくい角(°)-12.5~-16.5
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径9~9.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径9~9.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径8~8.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径8~8.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径7~7.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径7~7.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径6~6.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径6~6.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径5~5.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径5~5.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径4~4.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径4~4.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径3~3.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径3~3.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径13~14mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径13~14mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径12~12.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径12~12.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径11~11.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径11~11.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径10~10.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径10~10.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
SEC-溝入れバイト 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト住友電工ハードメタル
41,980税込46,178
1本
6日以内出荷
外径深溝入れ・突切り用、抜群の切りくず処理性能と耐びびり性能で安定加工を実現
GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 3枚刃スロットエンドミル住友電工ハードメタル
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
GSX MILL 4枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
2,798税込3,078
1本
翌日出荷から7日以内出荷
GSX MILL 3枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 3枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
2,798税込3,078
1本
翌日出荷から7日以内出荷
GSミルハード 住友電工ハードメタルGSミルハード住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
材質ACF07C
GSX MILL エンドミル(4枚刃) 住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(4枚刃)住友電工ハードメタル
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACF20刃数4刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
GSX MILL エンドミル(2枚刃) 住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(2枚刃)住友電工ハードメタル
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質ACF20刃数2刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
メタルスラッシュミル 住友電工ハードメタルメタルスラッシュミル住友電工ハードメタル
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
GSX MILL 2枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
ウェブラジアスミル 住友電工ハードメタルウェブラジアスミル住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から6日以内出荷
ウェーブラジアスミルWRCX型 住友電工ハードメタルウェーブラジアスミルWRCX型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
ウェーブラジアスミルWRCXF型 住友電工ハードメタルウェーブラジアスミルWRCXF型住友電工ハードメタル
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
ウェーブミルヘッド 住友電工ハードメタルウェーブミルヘッド住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から8日以内出荷
アップミル 深彫り 住友電工ハードメタルアップミル 深彫り住友電工ハードメタル
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質ACZ50M
Tスロットエンドミル 住友電工ハードメタルTスロットエンドミル住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
SEC-モジュラーツール専用アーバー 住友電工ハードメタルSEC-モジュラーツール専用アーバー住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から7日以内出荷
SEC-ウエーブミルWGC型 住友電工ハードメタルSEC-ウエーブミルWGC型住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
SEC-ウェーブミル WEX型 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX型住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から8日以内出荷
SEC-ウェーブミル 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル住友電工ハードメタル
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル