絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • プロトティップ(103)
  • 住友電工ハードメタル(89)
  • 三菱マテリアル(80)
  • NS(日進工具)(61)
  • イスカル(49)
  • ワルター(37)
  • S&K(三興製作所)(36)
  • DIJET(ダイジェット工業)(35)
  • OSG(オーエスジー)(33)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
  • 京セラ(24)
  • NACHI(不二越)(23)
  • FKD(フクダ精工)(21)
  • 大洋ツール(21)
  • 協和精工(14)
  • WIDIN(12)
  • TOWA(11)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.6(2)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 7.6(3)
  • 8(5)
  • 9.6(6)
  • 10(6)
  • 11.5(4)
  • 12(6)
  • 14(3)
  • 15.2(4)
  • 16(6)
  • 18.3(4)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 30(3)
  • 40(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 10(7)
  • 12(9)
  • 14(3)
  • 16(11)
  • 18(1)
  • 20(10)
  • 25(10)
  • 32(6)
  • 40(1)
  • 42(2)
  • 50.8(1)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • PVDコーティング(8)
  • その他(4)
  • セラミックス(1)
  • タングステン鋼(2)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(6)
  • 超高圧焼結体(1)
  • (4)
刃数
  • 1(1)
  • 2(7)
  • 3(6)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 12(1)
刃長(mm)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 20(6)
  • 22(4)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 30(6)
  • 35(5)
  • 40(8)
  • 50(4)
  • 55(4)
  • 60(7)
  • 80(4)
  • 100(4)
  • 120(3)
10・12・14・15・16・17・18・20・22・24・25・30・35・40・50・55・60・80・100・120・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 50(4)
  • 57(4)
  • 65(4)
  • 70(5)
  • 72(4)
  • 80(4)
  • 83(4)
  • 90(5)
  • 100(8)
  • 104(3)
  • 110(6)
  • 120(3)
  • 121(3)
  • 125(3)
  • 130(6)
  • 140(5)
  • 150(7)
  • 160(4)
  • 180(3)
  • 200(5)
50・57・65・70・72・80・83・90・100・104・110・120・121・125・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
8(5)
9.6(6)
10(6)
11.5(4)
12(6)
15.2(4)
16(6)
18.3(4)
20(6)
25(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ ) タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ )タンガロイ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式エンドミル(タングマイスター)用トルクレンチ タンガロイヘッド交換式エンドミル(タングマイスター)用トルクレンチタンガロイ
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷
仕様【Torque】45741RoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ) タンガロイタングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ)タンガロイ
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type タンガロイタングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity typeタンガロイ
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用シャンク VTSD type タンガロイタングマイスター用シャンク VTSD typeタンガロイ
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
接続ねじS15寸法BD(mm)23.9シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)32
タングマイスター用シャンク VSSD type タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD typeタンガロイ
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
接続ねじS15寸法BD(mm)23.9シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)25FIG1
タングマイスター用シャンク VTSD type タンガロイタングマイスター用シャンク VTSD typeタンガロイ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
寸法LB(mm)9999.00タイプCylindrical材質(シャンク)SteelFIG1RoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用シャンク VSTD type タンガロイタングマイスター用シャンク VSTD typeタンガロイ
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
材質(シャンク)Steel寸法BD(mm)6.00寸法LF(mm)70.00取付ねじサイズ(加工物側)S04RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)6.000
タングマイスター用シャンク VSSD type タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD typeタンガロイ
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type タンガロイタングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity typeタンガロイ
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TCFF-A3 タンガロイソリッドエンドミル TCFF-A3タンガロイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
材質FX510刃数3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
超高送りカッタ(ドゥーフィード) タンガロイ超高送りカッタ(ドゥーフィード)タンガロイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TACエンドミル タンガロイTACエンドミルタンガロイ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッドVEE-R タンガロイ先端交換式ヘッドVEE-Rタンガロイ
35,960税込39,556
1個(2個)
3日以内出荷
材質AH715接続ねじS10寸法LF(mm)20.5適合スパナKEYV-S10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)16寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)15.3寸法NOF(mm)5寸法FHA(°)45寸法CHW(mm)0.4
先端交換式ヘッドVEE-I タンガロイ先端交換式ヘッドVEE-Iタンガロイ
19,980税込21,978
1個(2個)ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)4
先端交換式ヘッドVED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッドVED/VEE-04タンガロイ
25,960税込28,556
1個(2個)
3日以内出荷
接続ねじS10寸法LF(mm)20.5適合スパナKEYV-S10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)16寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)15.3寸法NOF(mm)4
先端交換式ヘッドVCA-04,06 タンガロイ先端交換式ヘッドVCA-04,06タンガロイ
29,960税込32,956
1個(2個)
3日以内出荷
接続ねじS10寸法LF(mm)20.3適合スパナKEYV-S10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)3寸法APMX(mm)6.5寸法DCX(mm)16寸法DCSFMS(mm)16寸法NOF(mm)6寸法FHA(°)0
先端交換式ヘッドVBD/VBE-BG タンガロイ先端交換式ヘッドVBD/VBE-BGタンガロイ
29,960税込32,956
1個(2個)
3日以内出荷
材質AH715接続ねじS10寸法LF(mm)20.5適合スパナKEYV-S10寸法RE(mm)7.978RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)16寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)15.3寸法NOF(mm)4寸法FHA(°)30
高剛性シャンク  VSSD(高送りタイプ) タンガロイ高剛性シャンク VSSD(高送りタイプ)タンガロイ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工用超効率仕上げカッタ タング・スピード・ミル(部品) タンガロイアルミ加工用超効率仕上げカッタ タング・スピード・ミル(部品)タンガロイ
1,498税込1,648
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工用超効率仕上げカッタ タング・スピード・ミル タンガロイアルミ加工用超効率仕上げカッタ タング・スピード・ミルタンガロイ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工用超効率仕上げカッタ タング・スピード・ミル インサート タンガロイアルミ加工用超効率仕上げカッタ タング・スピード・ミル インサートタンガロイ
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式エンドミル(タングマイスター)用トルクレンチ タンガロイヘッド交換式エンドミル(タングマイスター)用トルクレンチタンガロイ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
6,998税込7,698
1個ほか
3日以内出荷から33日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
7,798税込8,578
1本ほか
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
タングマイスター用シャンク VTSD-W-A (テーパネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き) タンガロイタングマイスター用シャンク VTSD-W-A (テーパネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き)タンガロイ
51,980税込57,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端径(mm)9.6材質TungstenRoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ ) タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ )タンガロイ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SteelRoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用シャンク VSSD-W-A (ストレートネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き) タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD-W-A (ストレートネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き)タンガロイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
材質TungstenRoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル TBN1000 タンガロイエンドミル TBN1000タンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル EBP タンガロイエンドミル EBPタンガロイ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル EBD タンガロイエンドミル EBDタンガロイ
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル EBB タンガロイエンドミル EBBタンガロイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ) タンガロイタングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ)タンガロイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用シャンク VSTD (VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプ) タンガロイタングマイスター用シャンク VSTD (VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプ)タンガロイ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高能率荒加工用エンドミル ELS11 タンガロイ高能率荒加工用エンドミル ELS11タンガロイ
69,980税込76,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量柄付きカッタ(アルミ加工用) EDPD09 タンガロイ超軽量柄付きカッタ(アルミ加工用) EDPD09タンガロイ
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
刃径(Φmm)63シャンク径(Φmm)25刃数3全長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ボールエンドミル BBB2000 タンガロイボールエンドミル BBB2000タンガロイ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル