絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • モノタロウ(13)
  • エスコ(709)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(504)
  • OSG(オーエスジー)(318)
  • イシハシ精工(185)
  • プロトティップ(172)
  • サンドビック(143)
  • RS PRO(106)
  • カーメックス(97)
  • ワルター(92)
  • 日本スプリュー(87)
  • SKC(76)
  • TDT(田野井)(74)
  • TRUSCO(41)
  • FACOM(38)
  • NACHI(不二越)(27)
  • ライト精機(26)
  • イスカル(25)
  • タンガロイ(24)
ねじの呼び
  • M1.7(1)
  • M2(5)
  • M2.5(5)
  • M3(5)
  • M4(5)
  • M5(6)
  • M6(10)
  • M8(11)
  • M10(10)
  • M12(10)
  • M14(9)
  • M16(10)
  • M18(5)
  • M20(10)
  • M22(1)
  • M24(1)
  • その他(2)
食付
  • 2~3(1)
  • 3.5~5.5(1)
全長(mm)
  • 40(5)
  • 44(5)
  • 46(5)
  • 52(5)
  • 54(2)
  • 60(6)
  • 62(10)
  • 70(8)
  • 74(2)
  • 75(8)
  • 80(2)
  • 82(8)
  • 88(7)
  • 90(2)
  • 95(8)
  • 100(5)
  • 102(2)
  • 105(6)
材質
  • ハイス(7)
  • 粉末ハイス(4)
  • 超硬合金(3)
シャンク径(mm)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 5.5(6)
  • 6(10)
  • 6.2(8)
  • 7(8)
  • 8(2)
  • 8.5(8)
  • 10(2)
  • 10.5(7)
  • 12(2)
  • 12.5(8)
  • 14(7)
  • 15(8)
  • 16(2)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・10・10.5・12・12.5・14・15・16
ねじ長さ(mm)
  • 4(2)
  • 4.5(3)
  • 5(3)
  • 7(2)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 11(3)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • 14(5)
  • 15(3)
  • 16(6)
  • 17.5(2)
  • 18.5(2)
  • 20(7)
  • 24(2)
  • 25(5)
  • 26(2)
  • 30(2)
  • 32(2)
4・4.5・5・7・8・10・11・12・12.5・14・15・16・17.5・18.5・20・24・25・26・30・32・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
  • TiAlN系コーティング(5)
  • TiN系コーティング(4)
  • 窒化処理(NI)(2)
TiAlN系コーティング・TiN系コーティング・窒化処理(NI)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用 グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用グーリング(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部の山数2~3山加工ねじメートルねじ精度表記標準
スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用 グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用グーリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部の山数2~3山加工ねじメートルねじ精度表記標準
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用) グーリングTinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)グーリング
2,398税込2,638
1本
当日出荷
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
フルートレスタップ 汎用 油溝付き タイプN グーリングフルートレスタップ 汎用 油溝付き タイプNグーリング
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
ポイントタップ 汎用 タイプVA グーリングポイントタップ 汎用 タイプVAグーリング
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ポイントタップ 高能率用 タイプVA グーリングポイントタップ 高能率用 タイプVAグーリング
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
ポイントタップ 汎用 タイプN グーリングポイントタップ 汎用 タイプNグーリング
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
ポイントタップ ステンレス用 タイプVA グーリングポイントタップ ステンレス用 タイプVAグーリング
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
スパイラルタップ 高能率用 タイプ VAR45 グーリングスパイラルタップ 高能率用 タイプ VAR45グーリング
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
フルートレスタップ 汎用 油溝なし タイプN 1016 グーリングフルートレスタップ 汎用 油溝なし タイプN 1016グーリング
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
フルートレスタップ 汎用 溝なしタップ
用途一般鋼の加工材質HSS-E
スパイラルタップ ステンレス用 VAR40 グーリングスパイラルタップ ステンレス用 VAR40グーリング
999税込1,099
1本
翌々日出荷
スパイラルタップ 汎用 タイプN 1014 グーリングスパイラルタップ 汎用 タイプN 1014グーリング
999税込1,099
1本
翌々日出荷
ポイントタップ 汎用
用途一般鋼の加工材質HSS-E
スパイラルタップ 汎用 PTねじ タイプN グーリングスパイラルタップ 汎用 PTねじ タイプNグーリング
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
スパイラルタップ 低剛性用 タイプNR40 グーリングスパイラルタップ 低剛性用 タイプNR40グーリング
889税込978
1本
翌々日出荷
スパイラルタップ ステンレス用 タイプVAR40 グーリングスパイラルタップ ステンレス用 タイプVAR40グーリング
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
スパイラルタップ 汎用 NR40 グーリングスパイラルタップ 汎用 NR40グーリング
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
スパイラルタップ 汎用 タイプNR40 1012 グーリングスパイラルタップ 汎用 タイプNR40 1012グーリング
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
スパイラルタップ 汎用
用途一般鋼の加工材質HSS-E
スパイラルタップ 汎用(コーティング付) NR40 グーリングスパイラルタップ 汎用(コーティング付) NR40グーリング
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
ストレート溝タップ 高硬度鋼用 タイプH グーリングストレート溝タップ 高硬度鋼用 タイプHグーリング
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
TiAlN超硬 転造タップ 並目 グーリングTiAlN超硬 転造タップ 並目グーリング
15,980税込17,578
1本
当日出荷
材質超硬食付き部の山数2~3山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目 グーリングTiAlN ポイントタップ 高能率用 並目グーリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質粉末ハイス(HSS-E-PM)食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目 グーリングTiAlN ポイントタップ 高能率用 細目グーリング
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質粉末ハイス(HSS-E-PM)精度OH2食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
グーリング フルートレスタップ 並目 M8X1.25 グーリンググーリング フルートレスタップ 並目 M8X1.25グーリング
3,198税込3,518
1本
当日出荷
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。呼び寸法M8ピッチ(mm)1.25トラスコ品番472-4020全長(mm)70材質/仕上高速度鋼(HSS-E)質量(g)0.22ねじ長さ(mm)12.5精度RH7食付き部の山数2~3表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
超硬ソリッドスレッドミーリングカッター(オイルホール穴付) グーリング超硬ソリッドスレッドミーリングカッター(オイルホール穴付)グーリング
25,980税込28,578
1本
当日出荷
同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。材質超微粒子超硬合金ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
超硬ソリッドスレッドミーリングカッター グーリング超硬ソリッドスレッドミーリングカッターグーリング
19,980税込21,978
1本
当日出荷
同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。材質超微粒子超硬合金ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用) グーリングTiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)グーリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ