絞り込み
吸着力
- 40kg
- 10kg(2)
- 12kg(4)
- 15kg(3)
- 18kg(2)
- 68kg(5)
- 80N(4)
- 100N(3)
- 106kg(4)
- 136kg(2)
- 140N(2)
- 147N(3)
- 181kg(5)
- 200N(3)
- 245N(7)
- 272kg(6)
- 300N(3)
- 454kg(4)
- 490N(6)
- その他(6)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- ECLIPSE(3)
- マグスイッチ(3)
溶接マグネットとは、組み立てや溶接をしたい材料を保持・固定するための溶接用品。材質はスチールやアルミ、鉄などで作られ強力な磁石がついています。溶接したい材料を45°や90°などの状態で簡単に仮止めや保持ができるため両手を自由に使うことが可能です。鉄骨の組み立てや鋼板の加工を行う鋼構造物工事業など溶接工事を行う建築現場で使用されるアイテム。角度が45°や90°と固定されているものや自由にセットできるもの、取り付け取り外しが容易なオンオフスイッチがついているものなど用途に合わせて選ぶことができます。
商品豆知識
「吸着力」から絞り込む
40kg
68kg(5)
80N(4)
106kg(4)
181kg(5)
245N(7)
272kg(6)
454kg(4)
490N(6)
その他(6)
吸着力をもっと見る

溶接マグネットアースクランプ
マグスイッチ(8件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から6日以内出荷放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。 溶接時のタブ板取付も不要です。用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
ミニマルチアングル
マグスイッチ¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷1つのツールで幅広い角度に対応、溶接の仮留作業に役立ちます。用途鋼板の角度保持に最適です。質量(kg)0.2寸法a(mm)66寸法b(mm)32寸法c(mm)72保持力最大40kg
クイッククランプ
ECLIPSE¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷セットアップ時にマグネットのスイッチをOFF、あるいは 中間点(midway)に設定、作業時にはONにします。 蘆45°、90°の角度に設定できます。 蘆クリーニングが容易です。スイッチ付き角度(°)固定:45、90
重量級調節式溶接クランプ
ECLIPSE¥24,980税込¥27,4781個92日以内出荷溶接、組み立て時に部品をクランプします。 蘆40kgのクランプ磁力がありますので、 大きな部品を容易にクランプできます。長さ(mm)140幅(mm)35質量(kg)1.4高さ(mm)140角度(°)固定:45~90磁力(kg)40
90°固定式溶接クランプ
ECLIPSE¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷90°の角度の2つの頑強な磁力面により、シートメタル、 パイプやチューブを強力にクランプします。 蘆溶接や組み立て時に、素早く低コストで、ワークを 90°にクランプすることができます。









![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)