溶接マグネットとは、組み立てや溶接をしたい材料を保持・固定するための溶接用品。材質はスチールやアルミ、鉄などで作られ強力な磁石がついています。溶接したい材料を45°や90°などの状態で簡単に仮止めや保持ができるため両手を自由に使うことが可能です。鉄骨の組み立てや鋼板の加工を行う鋼構造物工事業など溶接工事を行う建築現場で使用されるアイテム。角度が45°や90°と固定されているものや自由にセットできるもの、取り付け取り外しが容易なオンオフスイッチがついているものなど用途に合わせて選ぶことができます。
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吸着力」から絞り込む
  • マグホールドスイッチ SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドスイッチ

    SUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有
  • 溶接マグネットアースクランプ マグスイッチ

    溶接マグネットアースクランプ

    マグスイッチ(8件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。 溶接時のタブ板取付も不要です。
    用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
  • 溶接マグネット シンワ測定

    溶接マグネット

    シンワ測定(7件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。 異方性磁石
    用途溶接作業の仮止めに材質鉄・ABS樹脂
  • マグホールド SUZUKID(スズキッド)

    マグホールド

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個ほか
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:無し
  • マグアース200 SUZUKID(スズキッド)

    マグアース200

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
    用途溶接アースの脱着に。寸法(mm)64×60×35材質(本体)スチール吸着力(N)294材質(磁石)ネオジウム磁力スイッチ:有アンペア適合:200
  • 溶接用マグネット TRUSCO

    溶接用マグネット

    TRUSCO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
    用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 0328
  • マグホールドデュオ SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドデュオ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    溶接作業用の強磁力マグネットです。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。90度の角度での保持が可能、強磁力でしっかり固定します。2つのスイッチ付きだから、更にワークからの取り外しがラクになり、鉄粉除去がスムーズです。溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーになります。
    用途溶接組み立て時の材料保持に。仕様磁力のON/OFF機能付き材質鉄種類磁石:フェライト保持角度(°)90
  • 溶接用マグネット TRUSCO

    溶接用マグネット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    当日出荷
    使い勝手の良いサイズでありながら、多数の保持角度に対応した溶接用マグネットです。
    用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質(本体)スチール奥行(mm)16保持角度(°)30、60、45、90
  • マグアース300 SUZUKID(スズキッド)

    マグアース300

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。 スイッチ付きなので、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。 使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。 お手持ちのアースケーブルに取り付けすれば、マグネット式アースに。
    用途溶接作業時のアース接続に仕様磁力スイッチ付き材質(本体)スチール吸着力(N)392材質(磁石)ネオジムアンペア(適合)300Aまで
  • 溶接用マグネットホルダー 東安

    溶接用マグネットホルダー

    東安(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    1.掃除しやすい磁力切替式。2.強力な磁力で吸着!。3.溶接作業や仮止め作業に便利。4.両手フリーで角度保持でき効率的
    用途溶接材料の保持、仮止め作業、角度出し、ケガキのベース、ロウ付け作業、丸棒の溶接、鉄板のフローター型番TW-90DMサイズ(mm)長さ148×高さ148×幅38入数1本保持力約50kg
  • マグホールドヘキサ SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドヘキサ

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)30/45/60/75/90/105/120/135/150磁力スイッチ:有
  • マグスクエア マグスイッチ

    マグスクエア

    マグスイッチ(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。
    用途ワークの固定や位置決めに適しています。 ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
  • マグホールドフォース SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドフォース

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。強磁力モデルです。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。力強い保持力を求める方や、大きな母材作業をされる方にオススメです。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。寸法(mm)152×130×35材質(本体)スチール吸着力(N)539材質(磁石)ネオジウム使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有
  • 溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付 シンワ測定

    溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付

    シンワ測定
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷
    磁力のON/OFFを切り替えることができ、取り外しや位置の微調整が簡単にできます。 強力な磁力で材料を保持でき、45°、90°、135°の角度出しができます。
    用途溶接作業の仮止めに。仕様配向:異方性材質本体:鉄、アルミ角度(°)(固定)45、90、135
  • マグアース600 SUZUKID(スズキッド)

    マグアース600

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリーです。600A出力モデルまで対応可能なので、SUZUKIDモデル全てで使用可能です。吸着力は686(N)です。
    用途お手持ちのアースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。適合アンペア:600Aまで材質本体材質:スチール、磁石種類:ネオジム寸法(mm)95×55×62スイッチ磁力:有吸着力(N)686本体質量(g)560接続ボルトM12
  • マグホールドマルチ SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドマルチ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。寸法(mm)144×87×24材質(本体)スチール吸着力(N)294材質(磁石)ネオジウム使用角度(°)15~210(自在)磁力スイッチ:有
  • マグネット六角ホルダー(スイッチ付) TRUSCO

    マグネット六角ホルダー(スイッチ付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
    用途溶接、組立、部品加工等。材質本体:スチール、アルミマグネット:NdFeB磁石保持角度(°)45°、90°、135°
  • 強力マグネットホルダー (ON/OFF付) 小池酸素工業

    強力マグネットホルダー (ON/OFF付)

    小池酸素工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接ワークの45度・90度の仮止めを簡単に迅速に行える。面ごとにON/OFFスイッチが付いており簡単に着脱が可能。
    用途溶接ワークの仮止め角度(°)90
  • 溶接用マグネット Vパッド TRUSCO

    溶接用マグネット Vパッド

    TRUSCO
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    ミニサイズでありながら、強力なマグネット力で確実にワークを保持し、角度調整により、極めて多様な溶接シーンに対応できます。
    用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質(本体)スチール吸着力(N)80
  • 仮付一番 ハタ製作所

    仮付一番

    ハタ製作所(1件のレビュー)
    ¥50,980税込¥56,078
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • マグホールドデュアル SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドデュアル

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    強磁力でしっかり固定できます。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。
    用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
  • マグホールドマルチL SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドマルチL

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    強磁力でしっかり固定できます。スイッチ付で磁力のON/OFFが可能です。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。15°~210°の角度範囲が自由自在に調整できます。
    用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
  • 鋼板溶接用マグネット TRUSCO

    鋼板溶接用マグネット

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(2個)
    当日出荷
    シートメタル等を強力なマグネットで、確実に保持する、溶接用のマグネットホルダです。ハンドル付の為、取り外しは容易です。
    用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。トラスコ品番799-3722材質(マグネット)フェライト質量(kg)1高さ(mm)140材質(本体)スチール吸着力(N)450直径(mm)85径(mm)×高さ(mm)85×140
  • 補助プレート付溶接用マグネット TRUSCO

    補助プレート付溶接用マグネット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    当日出荷
    補助プレート付溶接用マグネットです。 「第三のマグネット」により、面一であわせての溶接がより簡単にできます。
    用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質(本体)スチール保持角度(°)30、60、45、90
  • マグジグ マグスイッチ

    マグジグ

    マグスイッチ(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    小型・強力な業務用マグネット。 店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げなどにも。
    用途小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持します。
  • L字マグネットホルダー 小池酸素工業

    L字マグネットホルダー

    小池酸素工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)152×109×20質量(g)0.8角度(°)306090最大牽引質量(kg)18
  • 六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TRUSCO

    六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
    用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理無電解ニッケルメッキ材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)最高使用温度(℃)80
  • シングル マグスイッチ

    シングル

    マグスイッチ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。
    用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。寸法b(mm)123寸法c(mm)97
  • ハンドリフター60M マグスイッチ

    ハンドリフター60M

    マグスイッチ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    付属のネジを取り付け、ハンドルを直角に固定して使用することもできます。
    用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。質量(kg)0.6寸法a(mm)140寸法b(mm)134寸法c(mm)60保持力最大106kg
  • 溶接用マグネウェルダー 固定タイプ TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー 固定タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。幅広でしっかりとした固定が可能です。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7091材質SS400寸法(mm)145×145×36質量(kg)1.5質量(g)1500吸着力(N)245保持角度(°)90
  • 溶接用マグネウェルダー TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7074材質SS400寸法(mm)102×162×16高さ(mm)102質量(g)560奥行(mm)16吸着力(N)147保持角度(°)45、90
  • 溶接用マグネット Vパッド・ロング TRUSCO

    溶接用マグネット Vパッド・ロング

    TRUSCO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-1168材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール幅(mm)163~238質量(kg)0.6高さ(mm)50奥行(mm)50吸着力(N)80
  • 溶接用マグネウェルダー TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー

    TRUSCO
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷
    両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
    用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。仕様NdFeB磁石両端にON/OFFスイッチ付トラスコ品番284-8911材質スチール、アルミ幅(mm)195寸法(mm)195×195×47質量(kg)2.75質量(g)2750吸着力(N)660保持角度(°)90 ON-OFF機能付材質(マグネット)ネオジム磁石
  • 溶接用マグネウェルダー TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7066材質SS400幅(mm)95寸法(mm)95×111×16高さ(mm)111質量(g)460奥行(mm)16吸着力(N)147保持角度(°)45、90
  • 溶接用マグネウェルダー 標準タイプ TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー 標準タイプ

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。標準的な90°固定保持タイプです。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7104材質SS400幅(mm)230寸法(mm)230×230×20質量(kg)2.1高さ(mm)230質量(g)2100奥行(mm)20吸着力(N)588保持角度(°)90
  • マグネットホルダ カネテック

    マグネットホルダ

    カネテック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マグネットを2個合わせたもので、角度を自由にセットできます。
    用途ボール盤作業や組立作業の仮押さえなどに。 薄板のヒンジ代わり、溶接作業の簡単な治具として。保持角度(°)任意
  • マグホールドデュアルL SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドデュアルL

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
    溶接作業用マグホールドシリーズ 2つのスイッチ付き強磁力モデルです。90°の角度での保持が可能です。スイッチのオンオフ機能により鉄粉の付着を最小限に出来、清掃も容易です。
    用途溶接作業時の位置決めや角度保持の際に両手がフリーに。材質スチール・ネオジム吸着力(N)1177
  • 溶接用マグネットホルダー 東安

    溶接用マグネットホルダー

    東安
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    3日以内出荷
    20~200°の範囲で角度を形成できます。
    用途建設業での金属仕上げ、鉄部品の溶接位置決めなど型番TW-WM10サイズ(mm)長さ120×高さ78×幅16入数1本(付属品:六角レンチ)保持力約35kg
  • 溶接用マグネットホルダー 東安

    溶接用マグネットホルダー

    東安
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    3日以内出荷
    1.15~210°の範囲で角度を形成できます。角度を決めた後、。付属の六角レンチで本体中心部のネジ穴を締めて固定させてください。2.磁力のON/OFFを切替できるので、固定が簡単!。便利で安全に使用できます!
    用途建設業での金属仕上げ、鉄部品の溶接位置決めなど型番TW-WM11サイズ(mm)長さ168×高さ104×幅31入数1本(付属品:六角レンチ)保持力約50kg
  • マグネット式超ミニベース ニューストロング販売

    マグネット式超ミニベース

    ニューストロング販売
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    高さ最短43mm(最長87mm)でコンパクトサイズのため、自動旋盤等の狭い場所での測定に最適です。ネオジム磁石で簡単設置可能です。
    用途測定用機器保持具として。付属品六角棒レンチトラスコ品番594-1254材質【本体】SS400【磁石】ネオジム磁石高さ(mm)87径(Φmm)20吸着力(N)0.8

『溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります

溶接マグネット