絞り込み
吸着力
ブランド
- ECLIPSE(16)
- ECLIPSE MAGNETICS(2)
- SHT(4)
- SK(新潟精機)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(16)
- TAKAGI(高儀)(1)
- TRUSCO(19)
- カネテック(4)
- シンワ測定(2)
- ニューストロング販売(1)
- ハタ製作所(16)
- パナソニックコネクト(68)
- マグスイッチ(22)
- 小池酸素工業(13)
- 東安(3)
溶接マグネットとは、組み立てや溶接をしたい材料を保持・固定するための溶接用品。材質はスチールやアルミ、鉄などで作られ強力な磁石がついています。溶接したい材料を45°や90°などの状態で簡単に仮止めや保持ができるため両手を自由に使うことが可能です。鉄骨の組み立てや鋼板の加工を行う鋼構造物工事業など溶接工事を行う建築現場で使用されるアイテム。角度が45°や90°と固定されているものや自由にセットできるもの、取り付け取り外しが容易なオンオフスイッチがついているものなど用途に合わせて選ぶことができます。
商品豆知識
「吸着力」から絞り込む

マグホールドスイッチ
SUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有
溶接マグネットアースクランプ
マグスイッチ(8件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から6日以内出荷放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。 溶接時のタブ板取付も不要です。用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
マグホールドデュオ
SUZUKID(スズキッド)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷溶接作業用の強磁力マグネットです。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。90度の角度での保持が可能、強磁力でしっかり固定します。2つのスイッチ付きだから、更にワークからの取り外しがラクになり、鉄粉除去がスムーズです。溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーになります。用途溶接組み立て時の材料保持に。仕様磁力のON/OFF機能付き材質鉄種類磁石:フェライト保持角度(°)90
溶接用マグネット
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 0328
溶接用マグネットホルダー
東安(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷1.掃除しやすい磁力切替式。2.強力な磁力で吸着!。3.溶接作業や仮止め作業に便利。4.両手フリーで角度保持でき効率的用途溶接材料の保持、仮止め作業、角度出し、ケガキのベース、ロウ付け作業、丸棒の溶接、鉄板のフローター型番TW-90DMサイズ(mm)長さ148×高さ148×幅38入数1本保持力約50kg
マグホールドフォース
SUZUKID(スズキッド)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。強磁力モデルです。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。力強い保持力を求める方や、大きな母材作業をされる方にオススメです。用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。寸法(mm)152×130×35材質(本体)スチール吸着力(N)539材質(磁石)ネオジウム使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有
溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付
シンワ測定¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷磁力のON/OFFを切り替えることができ、取り外しや位置の微調整が簡単にできます。 強力な磁力で材料を保持でき、45°、90°、135°の角度出しができます。用途溶接作業の仮止めに。仕様配向:異方性材質本体:鉄、アルミ角度(°)(固定)45、90、135
マグアース600
SUZUKID(スズキッド)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリーです。600A出力モデルまで対応可能なので、SUZUKIDモデル全てで使用可能です。吸着力は686(N)です。用途お手持ちのアースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。適合アンペア:600Aまで材質本体材質:スチール、磁石種類:ネオジム寸法(mm)95×55×62スイッチ磁力:有吸着力(N)686本体質量(g)560接続ボルトM12
マグネット六角ホルダー(スイッチ付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。用途溶接、組立、部品加工等。材質本体:スチール、アルミマグネット:NdFeB磁石保持角度(°)45°、90°、135°
マグホールドマルチL
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷強磁力でしっかり固定できます。スイッチ付で磁力のON/OFFが可能です。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。15°~210°の角度範囲が自由自在に調整できます。用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
強力マグネットホルダー (ON/OFF付)
小池酸素工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷溶接ワークの45度・90度の仮止めを簡単に迅速に行える。面ごとにON/OFFスイッチが付いており簡単に着脱が可能。用途溶接ワークの仮止め角度(°)90
マグホールドデュアル
SUZUKID(スズキッド)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷強磁力でしっかり固定できます。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
溶接用マグネット Vパッド
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1セット(2個)ほか当日出荷ミニサイズでありながら、強力なマグネット力で確実にワークを保持し、角度調整により、極めて多様な溶接シーンに対応できます。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質(本体)スチール吸着力(N)80
L字マグネットホルダー
小池酸素工業¥3,198税込¥3,5181個当日出荷多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)152×109×20質量(g)0.8角度(°)306090最大牽引質量(kg)18
補助プレート付溶接用マグネット
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷補助プレート付溶接用マグネットです。 「第三のマグネット」により、面一であわせての溶接がより簡単にできます。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質(本体)スチール保持角度(°)30、60、45、90
ハンドル付きリフティングマグネット
マグスイッチ¥36,980~税込¥40,678~1個6日以内出荷かがむことなくワーク運搬が可能なため、作業者を腰痛から守ります。用途鋼板、鋼材の移動、バルブボックスのような小さい蓋の取外し作業に最適です。
ハンドリフター60M
マグスイッチ¥24,980税込¥27,4781個欠品中付属のネジを取り付け、ハンドルを直角に固定して使用することもできます。用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。質量(kg)0.6寸法a(mm)140寸法b(mm)134寸法c(mm)60保持力最大106kg
鋼板溶接用マグネット
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット(2個)当日出荷シートメタル等を強力なマグネットで、確実に保持する、溶接用のマグネットホルダです。ハンドル付の為、取り外しは容易です。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。トラスコ品番799-3722材質(マグネット)フェライト質量(kg)1高さ(mm)140材質(本体)スチール吸着力(N)450直径(mm)85径(mm)×高さ(mm)85×140
六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理無電解ニッケルメッキ材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)最高使用温度(℃)80
シングル
マグスイッチ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から6日以内出荷角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。寸法b(mm)123寸法c(mm)97
溶接用マグネウェルダー
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7066材質SS400幅(mm)95寸法(mm)95×111×16高さ(mm)111質量(g)460奥行(mm)16吸着力(N)147保持角度(°)45、90
溶接用マグネウェルダー 固定タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。幅広でしっかりとした固定が可能です。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7091材質SS400寸法(mm)145×145×36質量(kg)1.5質量(g)1500吸着力(N)245保持角度(°)90
溶接用マグネウェルダー
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7074材質SS400寸法(mm)102×162×16高さ(mm)102質量(g)560奥行(mm)16吸着力(N)147保持角度(°)45、90
L字マグネットホルダー組(2個セット)
小池酸素工業¥8,298税込¥9,1281組5日以内出荷多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)【MLD300】76×51×15【MLD500】127×86×16質量(kg)【MLD300】0.1【MLD500】0.4角度(°)306090最大牽引質量(kg)【MLD300】9【MLD5001】15
ミニマグネットホルダー (2個セット)
小池酸素工業¥6,398税込¥7,0381組5日以内出荷軽量小物の溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。コンパクトな形状でワーク形状を選ばない仮止めツールです。用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)59×50×16質量(kg)0.3内容2個角度(°)30・45・60・90最大牽引質量(kg)10
マグネットホルダー (ON/OFF付)
小池酸素工業¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)111×95×29質量(kg)0.7角度(°)45・90最大牽引質量(kg)40
マグホールドアウトサイド
SUZUKID(スズキッド)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷強磁力でしっかり固定できます。材料の外側から固定が可能です。用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)166使用磁石ネオジム
溶接用マグネット Vパッド・ロング
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷トラスコ品番115-1168材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール幅(mm)163~238質量(kg)0.6高さ(mm)50奥行(mm)50吸着力(N)80
マグスクエアアングル
マグスイッチ¥27,980~税込¥30,778~1個6日以内出荷両端のマグネットの位置調整可能。 サイズ大~小のワークでもしっかり保持します。用途鋼板やパイプの直角保持に最適です。 溶接の仮留作業に役立ちます。
溶接用マグネウェルダー
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781個当日出荷両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。仕様NdFeB磁石両端にON/OFFスイッチ付トラスコ品番284-8911材質スチール、アルミ幅(mm)195寸法(mm)195×195×47質量(kg)2.75質量(g)2750吸着力(N)660保持角度(°)90 ON-OFF機能付材質(マグネット)ネオジム磁石














































![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)